絞り込み
耐荷重(kg)
- 15
- 5(4)
- 8(6)
- 10(3)
- 20(27)
- 25(36)
- 27(4)
- 29.94(2)
- 30(16)
- 35(10)
- 45(11)
- 45.36(2)
- 50(15)
- 60(11)
- 60.33(3)
- 80(7)
- 90(3)
- 102.97(2)
- 112.04(2)
- 300(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
最高高さ(mm)
- 132(1)
- 142(1)
- 250(1)
最低高さ(mm)
- 56(1)
- 70(1)
材質
- ステンレス(4)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- シーエムティ科学(CMT)(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
15
20(27)
25(36)
30(16)
35(10)
45(11)
50(15)
60(11)
80(7)
耐荷重(kg)をもっと見る

ラボジャッキ 150×150mm ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥18,810税込¥20,6911個当日出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせにTGK品番380-55-32-15耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ 200×200mm ノブ式
シーエムティ科学(CMT)¥20,980税込¥23,0781台23日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)90~320天板寸法(mm)W200×D200本体質量(kg)3.3











![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)