絞り込み
ブランド
  • 新光化成
  • アズワン(196)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ナリカ(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • (4)
  • DURAN(4)
  • TARSONS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デシケーター手提げ型 新光化成

    デシケーター手提げ型

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    材質透明アクリル摘要留金ロックタイプ
  • オートドライ・デシケーター 新光化成

    オートドライ・デシケーター

    新光化成
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    湿度計付オートドライユニットO型を各種デシケーターの側面に取り付けたタイプです。・自動的に器内湿度を30~43%に保持します。・吸湿に6時間、再生に40分のサイクル作動を繰り返し、乾燥剤の取り替えの必要はありません。※HOB、LOBは紫外線カット仕様です。
    棚段数固定式
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)400×355×590
  • 横型デシケーター 新光化成

    横型デシケーター

    新光化成
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    外寸法(mm)500×320×340内寸法(mm)465×290×265質量(kg)6材質アクリル樹脂付属品棚板×2、シリカゲル皿×1棚板調整ピッチ(mm)90
  • 縦型デシケーター 新光化成

    縦型デシケーター

    新光化成
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)。 扉は留金タイプで確実にロックできます。
    材質アクリル樹脂質量(kg)6内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • オートドライデシケーター 新光化成

    オートドライデシケーター

    新光化成
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    外寸法(mm)300×345×540内寸法(mm)265×320×465湿度設定範囲(%RH)20~50(任意設定できません)材質アクリル樹脂電源AC100V・50/60Hz・3W棚板調整ピッチ(mm)25
  • V-45型真空デシケーター 新光化成

    V-45型真空デシケーター

    新光化成
    649,800税込714,780
    1台
    40日以内出荷
    セット内容真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き材質透明アクリル質量(kg)52内寸法(mm)450×450×450外寸法(mm)570×570×570真空バルブ-0.1MPa
  • 真空容器(円筒型) 新光化成

    真空容器(円筒型)

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
    仕様真空計個数:1個真空計(MPa)-0.1適合ポンプFP-15型
  • V-3型真空デシケーター 新光化成

    V-3型真空デシケーター

    新光化成
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
    仕様真空計個数:1個内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2外寸法(mm)575×435×520真空計(MPa)-0.1適合ポンプGVD-050A型皿形状シリカゲル皿:1枚
  • デシケーターHG型 新光化成

    デシケーターHG型

    新光化成
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターH-6型 新光化成

    デシケーターH-6型

    新光化成
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
  • デシケーターH-5型 新光化成

    デシケーターH-5型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
  • デシケーターH-4型 新光化成

    デシケーターH-4型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
  • デシケーターB-6型 新光化成

    デシケーターB-6型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターB-8型 新光化成

    デシケーターB-8型

    新光化成
    6,798税込7,478
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板自在材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
  • デシケーターG-10型 新光化成

    デシケーターG-10型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)478×485×1460棚板自在棚板数(枚)4材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚板調整ピッチ(mm)35棚板耐荷重(kg)20棚受段数8本
  • デシケーターW-15型 新光化成

    デシケーターW-15型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • 真空容器 新光化成

    真空容器

    新光化成
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。
    材質アクリル樹脂
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    床面積が広い扁平型のデシケーターです。
    除湿方式真空バルブ2個(バルブ径8Φ)真空ゲージあり
  • 真空デシケーター 新光化成

    真空デシケーター

    新光化成
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    真空計とニードルバルブ付の使い易い設計です。 ガス置換用にも活用でき、ガス置換後の減圧実験もスムーズに行えます。
    付属品棚板×2、シリカゲル皿、真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ8mm)×2内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)355×225×450
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
    付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    スタンダードタイプのデシケーターです。シリカゲル(乾燥剤)を入れて部品などの酸化を防止します。窒素([[N2]])ガスを置換することで、庫内の湿度を排出でき、精密部品(嫌湿部品)などが保管できます。(酸化防止・防錆効果)。オプションでガス置換コック(別売)を取り付けることでガス置換可能になります。1段あたり3kgの積載が可能です。
    付属品棚板3枚、シリカゲル皿1枚トラスコ品番459-9853材質透明アクリルクリーム/透明高さ(mm)540奥行(mm)300間口(mm)345外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】300×345×540棚板数(枚)3均等積載量(kg/段)3
  • BOX用ステンレス棚板 新光化成

    BOX用ステンレス棚板

    新光化成
    7,998税込8,798
    1枚
    10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS430)適合耐荷重 20kg/枚付属品棚受
  • BOX用ガス置換コック IN・OUTセット 新光化成

    BOX用ガス置換コック IN・OUTセット

    新光化成
    5,998税込6,598
    1組
    10日以内出荷
    材質メッキ仕上げ品適合IN-OUT 各1組寸法(mm)1/4・Φ8
  • BOX用バスケット 新光化成

    BOX用バスケット

    新光化成
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)適合専用棚受付け寸法(mm)外形寸法:360×480×165Hmm、底内寸法:370×390×158Hmm、上部内寸法:318×438付属品専用棚受け
  • BOX用スライドハンガー 新光化成

    BOX用スライドハンガー

    新光化成
    19,980税込21,978
    1組
    10日以内出荷
    材質メッキ仕上げ品適合荷重,1カ所当たり 5kg付属品固定金具
  • BOX用アミ棚板 新光化成

    BOX用アミ棚板

    新光化成
    17,980税込19,778
    1枚
    10日以内出荷
    材質メッキ適合耐荷重 10kg/枚付属品棚受
  • BOX用キャスター 新光化成

    BOX用キャスター

    新光化成
    4,998税込5,498
    1組
    10日以内出荷
    材質ナイロン適合Φ50mm、ストッパー付き2個、ストッパーなし2個
  • BOX用蛍光灯 新光化成

    BOX用蛍光灯

    新光化成
    5,998税込6,598
    1本
    10日以内出荷
    適合10W
  • BOX用殺菌灯 新光化成

    BOX用殺菌灯

    新光化成
    9,998税込10,998
    1本
    10日以内出荷
    適合殺菌線257nm(PMMA・PCでは 使用不可)
  • デシケーターL型 新光化成

    デシケーターL型

    新光化成
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    材質アクリル外寸法(mm)500×320×340
  • 横型デシケーターL-1/LB用 予備棚板 新光化成

    横型デシケーターL-1/LB用 予備棚板

    新光化成
    3,098税込3,408
    1枚
    翌々日出荷
    材質アクリル製
  • HO-2用予備棚板 新光化成

    HO-2用予備棚板

    新光化成
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    材質アクリル製
  • HO-1/HOB用予備棚板 新光化成

    HO-1/HOB用予備棚板

    新光化成
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
    材質アクリル製

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類