カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)(317)
- アズワン(256)
- TRUSCO(72)
- セキスイ(37)
- テラオカ(ANEX)(31)
- ケニス(28)
- シンコー(25)
- 三商(24)
- 東製作所(22)
- 新光化成(20)
- サンナイス(19)
- 三島精器(18)
- MTセキュリティジャパン(16)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14)
- リス(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- 米澤器械工業(10)
- サカエ(9)
- ダイシン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取っ手付試薬瓶収納庫
三商(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
薬品整理箱
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セキュリティ クリーンコンテナー
三商¥9,198~税込¥10,118~1セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色黄
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上固定方法堅固な棚又は床にビス止めRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
三商 卓上試薬瓶収納庫
三商¥25,980税込¥28,5781個欠品中試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
小型収納庫(火気厳禁表示)
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
SUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸)
シンコー(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台10日以内出荷輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐震用ボトルトレー
三和化研工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)
ディスポ保管コンテナー
マルエム[理化学・容器]¥9,998~税込¥10,998~1ケース(20個)当日出荷から翌々日出荷スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。用途スクリュー管・サンプル管用材質紙
スチール薬品保管ユニット
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1台当日出荷机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。仕様鍵・仕切板付材質スチール(メラニン焼付塗装)荷姿完成品
ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)950材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
塩ビ製小型薬品保管庫
新光化成¥54,980税込¥60,4781台(1台)翌々日出荷少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
小型薬品保管庫(整理箱付)
ケニス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
農薬保管庫
ケニス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。付属品棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物)材質スチール、エポキシ粉体塗装構造両開き戸、専用錠、棚位置変更可能内寸法(mm)808×340×746外寸法(mm)880×380×880
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)
アズワン¥67,800~税込¥74,580~1台当日出荷仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)棚板数(枚)2間口・幅(mm)820棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820穴ピッチ(mm)(棚受)30
ステンレス両開保管庫
TRUSCO¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。仕様シリンダ錠付完成品材質ステンレス(SUS430)ピッチ(mm)棚板調整:16.75間口(mm)900均等積載量(kg/段)60
両開き保管庫ベース付H1110
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台11日以内出荷アジャスターが付いておりますので、ベースなしでレベル調整が正確にスムーズに行えます。付属品棚板2枚・ベース仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6869種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)36.2色ヤンググリーン高さ(mm)1110奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×1110荷姿完成品設置方法下置専用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)210棚板調整ピッチ(mm)16.75
両開き保管庫H720
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷書類、資料などが効率的に収納できます。付属品棚板1枚仕様シリンダ錠適合ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)トラスコ品番462-6893種別両開扉タイプ材質スチール質量(kg)24.6色ヤンググリーン高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×720荷姿完成品設置方法上置・下置両用棚板追加棚板:MUF2-01T(別売)均等積載量(kg/段)70最大積載量(kg/台)140棚板調整ピッチ(mm)16.75
薬品トレー
アズワン¥4,200~税込¥4,620~1個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
耐酸キャビネット&薬品保管庫
MTセキュリティジャパン¥42,980~税込¥47,278~1台20日以内出荷ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)」を使用した一体成型。 非常に頑丈で組立ての必要もありません。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。部品点数が少ないため、メンテナンスが非常に容易に行えます。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には、ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性がありますのでご注意ください。このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。屋外でのご使用は避けてください。材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)耐熱温度(℃)-30~60
薬用保冷庫
フクシマガリレイ¥159,800税込¥175,7801台(1台)15日以内出荷台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ。小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備。標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造。標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm。偏芯軸によるオートクローズ扉。閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備。厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応。ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)用途薬用保冷庫
スーパーアネックス麻薬金庫
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1台(1台)16日以内出荷スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板 エコ素材 PTシリーズ
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1個翌々日出荷ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルーアズワン品番67-5963-06


















![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)