5ページ目: 薬品保管庫

1,059件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン アズワン

    SNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン

    アズワン
    6,455税込7,101
    1個
    3日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 クロス積みが可能なため、冷蔵庫での通気性が良好で格段に冷気をまんべんなく行き渡らせます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):540×462×101●有効内寸(mm):478×400×80●内容量(L):17.5●圧縮荷重:14.61kN(1,490kgf)アズワン品番67-7109-62
  • シェリーコンテナ65 イノマタ化学

    シェリーコンテナ65

    イノマタ化学
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    インデックスが付いたコンテナタイプの収納ケース。インデックスで内容がひと目でわかる。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:12.1×20.5×10.8Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-70
  • セキスイコンテナ Tシリーズ セキスイ

    セキスイコンテナ Tシリーズ

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    T-14・15・20・28・40用のフタです。
    仕様●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:480●外形寸法(mm)奥行:380●外形寸法(mm)高さ:26●JANコード:4901860279017アズワン品番65-8993-99
  • ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

    ステンレス保管庫(片面引違戸)

    東製作所
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
    用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800棚板数(枚)1最大積載量(kg/台)320
  • セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズ ビーエム機器

    セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズ

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1パック(100個)ほか
    欠品中
    病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器。デカンティング時、液滴り防止のリング形状。精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
    仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
  • 部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ サンナイス

    部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ

    サンナイス
    47,980税込52,778
    1箱(100枚)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
  • TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー MTセキュリティジャパン

    TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー

    MTセキュリティジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    材質ABS質量(kg)0.9グレーアズワン品番64-3187-56
  • クリスタルサンボックス No.31用オプション品 アズワン

    クリスタルサンボックス No.31用オプション品

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    No.31本体の中にピッタリ2個収納できるサイズで細かな物の整理に便利です。
    容量(L)6.2外寸法(mm)414×154×123アズワン品番5-378-03
  • 簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入 アズワン

    簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入

    アズワン
    7,860税込8,646
    1袋(2個)
    10日以内出荷
    サイズ(mm)112×112×20アズワン品番4-3909-03
  • 酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ デントピア

    酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ

    デントピア
    176,000税込193,600
    1個
    8日以内出荷
    酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。 酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。 吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
    仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚質量(kg)8.4電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)消費電力30W収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)アズワン品番3-5608-41庫内寸法(mm)290×358×385
  • スクエアコンテナー セキスイ

    スクエアコンテナー

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    コンパクトに積み重ねできます。
    材質PP(ポリプロピレン)容量28L外寸法(mm)480×380×203アズワン品番2-072-02有効内寸法(mm)414×314×187
  • ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12
  • ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
    質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
  • 小型ステンレス薬品庫 ケニス

    小型ステンレス薬品庫

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
  • 塩ビ薬品庫 新光化成

    塩ビ薬品庫

    新光化成
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。
    仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
  • 抗菌コンテナー 三商

    抗菌コンテナー

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
  • ガロン瓶収納ボックス 三商

    ガロン瓶収納ボックス

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
    仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
  • 簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
    材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保管庫 シンコー

    ステンレス保管庫

    シンコー
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    アジャスト仕様によりレベル調整可能です。
    高さ(mm)800材質ステンレス(SUS430) No.4仕上摘要棚板1枚耐荷重(kg)500
  • 汎用トレー TARSONS

    汎用トレー

    TARSONS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP製
  • 三商 卓上試薬瓶収納庫 三商

    三商 卓上試薬瓶収納庫

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
    質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
  • セーフティキャビネット JUSTRITE (R) 用 アースコード JUSTRITE

    セーフティキャビネット JUSTRITE (R) 用 アースコード

    JUSTRITE
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    種別アースコードアズワン品番3-8563-11
  • マドコンライト サンコー(三甲)

    マドコンライト

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。
    材質PP枠/ブルー、側面/透明
  • 耐薬引違保管庫 アズワン

    耐薬引違保管庫

    アズワン
    134,000税込147,400
    1セット
    当日出荷
    ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • 耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル JUSTRITE

    耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル

    JUSTRITE
    379,800税込417,780
    1台
    91日以内出荷
    揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。
    用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)付属品鍵2個セット材質スチール耐荷重(kg)159棚板数(枚)2棚ピッチ(mm)76扉形式手動閉鎖(マニュアル)
  • フィーダーボックス 明邦化学

    フィーダーボックス

    明邦化学
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。取手付です。
    付属品可変仕切板×6材質PP寸法(mm)333×228×72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浅型コンテナー サンコー(三甲)

    浅型コンテナー

    サンコー(三甲)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
    クリーム材質PP
  • 塩ビ製薬品保管庫 新光化成

    塩ビ製薬品保管庫

    新光化成
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
    付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
  • 薬品庫 ケニス

    薬品庫

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
    付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960質量(kg)上段:30、下段:39構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
  • SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸) シンコー

    SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)

    シンコー
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 移動棚板 アズワン

    移動棚板

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 小物保管用コンテナー リス

    小物保管用コンテナー

    リス
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 排気機能付薬品庫 アズワン

    排気機能付薬品庫

    アズワン
    212,000税込233,200
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)25/枚
  • ステンレストレーラック アズワン

    ステンレストレーラック

    アズワン
    70,300税込77,330
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トレー耐荷重(kg):約9付属品トレー(1-2393-06)×4枚材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
  • ステンレス薬品保管庫 サカエ

    ステンレス薬品保管庫

    サカエ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などグリーン購入法適合セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)材質SUS304No.4仕上げ均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり
  • 仕切板 タテ サカセ化学工業

    仕切板 タテ

    サカセ化学工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合HA5-SO52アズワン品番0-5230-08
  • 耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き) アズワン

    耐震ステンレス薬品庫(SUS430・横型 観音開き)

    アズワン
    167,000税込183,700
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
    付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール本体質量(kg)約55収納数-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900アズワン品番3-4462-27トレー段数3段
薬品保管庫