絞り込み
電熱容量(W)
- 50
- 15(1)
- 30(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(5)
- 110(1)
- 120(1)
- 150(5)
- 200(6)
- 250(2)
- 300(5)
- 375(1)
- 400(4)
- 500(6)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- ケニス(1)
- 東京技研(2)
商品豆知識

防水リボンヒーター
東京技研¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から13日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
シリコンコードヒーター
ケニス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500












![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)