絞り込み
耐熱温度(℃)
- 100
- 80(1)
- 200(4)
- 260(1)
- 400(10)
- 600(2)
ブランド
- アズワン(3)
- ヒートラボ(3)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ
ヒートラボ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ
ヒートラボ¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷から13日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
透明フィルムヒーター(低抵抗タイプ)粘着なし(両面PET)100×100mm
ヒートラボ¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:96×80電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下耐熱温度(℃)100制御機能自己温度:なし外寸法(mm)100×100アズワン品番4-4633-12抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)