絞り込み
幅(mm)
- 12(2)
長さ(mm)
- 4(1)
- 500(2)
- 1000(2)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
耐熱温度(℃)
- 200
- 80(1)
- 100(6)
- 260(1)
- 400(10)
- 600(2)
電熱容量(W)
- 50(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 375(1)
ブランド
- 東京技術研究所(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(2)

チューブカバーヒーター
東京技術研究所¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から8日以内出荷リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
チューブカバーヒーター
アズワン¥26,900~税込¥29,590~1個当日出荷細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
防水リボンヒーター
東京技術研究所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面ブロック・平行線1m付