絞り込み
幅(mm)
  • 100
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 310(2)
  • 350(1)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(2)
ブランド
  • アズワン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
30(3)
40(2)
50(3)
65(2)
100
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)
310(2)
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥5,230~税込¥5,753~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
ラバー/リボンヒーター