絞り込み
幅(mm)
- 13
- 4.8(1)
- 12(4)
- 15(2)
- 20(17)
- 23(1)
- 25(8)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(12)
- 50(15)
- 65(2)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 310(2)
- 350(1)
電熱容量(W)
- 30(1)
- 60(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 140(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 420(1)
- 600(1)
ブランド
- 大科電器(2)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(4)
20(17)
25(8)
30(14)
40(12)
50(15)
100(4)
200(3)
250(3)
300(3)

ヒーティングテープ シリコンゴム 100V
大科電器¥23,980~税込¥26,378~1本(1.5m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V
大科電器¥12,980~税込¥14,278~1本(1.5m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80