絞り込み
幅(mm)
- 20
- 4.8(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 15(2)
- 23(1)
- 25(8)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(12)
- 50(15)
- 65(2)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 310(2)
- 350(1)
長さ(mm)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 2000(5)
- 2500(2)
- 3000(6)
- 4000(1)
- 5000(1)
耐熱温度(℃)
- 260(1)
- 400(6)
電熱容量(W)
- 97(1)
- 100(5)
- 137(1)
- 150(4)
- 200(6)
- 211(1)
- 250(1)
- 300(6)
- 400(5)
- 500(6)
- 600(1)
ブランド
- TRUSCO(7)
- 東京技術研究所(5)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(4)
20
25(8)
30(14)
40(12)
50(15)
100(4)
200(3)
250(3)
300(3)

リボンヒーター
コクゴ¥6,298~税込¥6,928~1巻(1000mm)ほか当日出荷から32日以内出荷広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃電圧(V)100
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
フレキシブルリボンヒーター 500W
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)500
フレキシブルリボンヒーター 250W
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
フレキシブルリボンヒーター 200W
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
フレキシブルリボンヒーター 100W
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
リボンヒーター 500W 差込
東京技術研究所¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)500耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 400W 差込
東京技術研究所¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)400耐熱温度(℃)400
リボンヒーター 300W 差込
東京技術研究所¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 広い面積をカバーする布ヒーターもあります。 ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 すべて不燃の材料を使用していますので安全です。発熱線はしっかりと絶縁されています。電源(V)AC100電熱容量(W)300耐熱温度(℃)400
フレキシブルリボンヒーター 400W
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300