絞り込み
幅(mm)
- 50
- 4.8(1)
- 12(4)
- 13(2)
- 15(2)
- 20(17)
- 23(1)
- 25(8)
- 30(14)
- 35(1)
- 40(12)
- 65(2)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 250(3)
- 300(3)
- 310(2)
- 350(1)
長さ(mm)
- 50(2)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(3)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 2500(2)
- 3000(2)
- 4000(1)
- 5000(1)
耐熱温度(℃)
- 260(1)
- 400(2)
電熱容量(W)
- 100(4)
- 103(1)
- 143(1)
- 150(3)
- 200(5)
- 217(1)
- 250(1)
- 300(4)
- 400(4)
- 500(4)
- 600(1)
- 1000(1)
ブランド
- TRUSCO(7)
- アズワン(2)
- 東京技術研究所(2)
- コクゴ(1)
- ケニス(1)
- ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(1)
- 菱有工業(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
12(4)
20(17)
25(8)
30(14)
40(12)
50
100(4)
200(3)
250(3)
300(3)

シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥4,640~税込¥5,104~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
リボンヒーター
コクゴ¥9,598~税込¥10,558~1巻(1000mm)ほか当日出荷から32日以内出荷広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃電圧(V)100
リボンヒーター
ヒーターエンジニア(Heater Engineer)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から17日以内出荷ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
スーパーリボンヒーター
東京技術研究所¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から12日以内出荷新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
フレキシブルリボンヒーター 500W
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)500
フレキシブルリボンヒーター 250W
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)250
フレキシブルリボンヒーター 200W
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
フレキシブルリボンヒーター 100W
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
シリコンラバーヒーター
菱有工業¥5,598~税込¥6,158~1枚3日以内出荷から5日以内出荷複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。 薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000
フレキシブルリボンヒーター 400W
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)400
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300