絞り込み
幅(mm)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
長さ(mm)
- 250
- 37(1)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 300(2)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 2500(1)
- 3000(2)
ブランド
- アズワン(2)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
50(2)
100(2)
150(2)
200(2)
250(2)
300(2)

シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥7,260~税込¥7,986~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥9,217~税込¥10,139~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T