絞り込み
幅(mm)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 100(1)
長さ(mm)
  • 500(1)
  • 1000(6)
  • 1500(3)
  • 2000(5)
  • 2500(2)
  • 3000(4)
耐熱温度(℃)
  • 200(2)
  • 400(4)
電熱容量(W)
  • 100
  • 15(5)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 90(9)
  • 120(4)
  • 150(19)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(20)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • 東京技術研究所(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ケニス(3)
  • TRUSCO(2)
  • 大科電器(2)
  • ヒーターエンジニア(Heater Engineer)(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 坂口電熱(1)
  • JUST(1)
  • 東京技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
12(3)
13(1)
20(5)
25(2)
30(4)
35(1)
40(4)
50(4)
100(1)
  • リボンヒーター アズワン

    リボンヒーター

    アズワン(3件のレビュー)
    9,740税込10,714
    1本
    当日出荷
    材質ガラスクロス使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
  • フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所

    フレキシブルリボンヒーター 差込

    東京技術研究所(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
    電源(V)AC100耐熱温度(℃)400リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維
  • マイクロセラミックヒーター 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター

    坂口電熱
    30,980税込34,078
    1枚
    当日出荷
    面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き
  • 防水リボンヒーター TRUSCO

    防水リボンヒーター

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
    材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • チューブカバーヒーター 東京技術研究所

    チューブカバーヒーター

    東京技術研究所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
    材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
  • 防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター) ケニス

    防水リボンヒーター(シリコンベルトヒーター)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    耐久性・耐薬性・耐候性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    最高耐熱温度(℃)180
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    電圧(V)100耐熱温度(℃)400
  • マットヒーター 東京技術研究所

    マットヒーター

    東京技術研究所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保温ができます。
    タイプコンセント付電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
  • フレキシブルリボンヒーター 100W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 100W

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)100
  • シリコンコードヒーター ケニス

    シリコンコードヒーター

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
    電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
  • フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FHU

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    9,290税込10,219
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様AC100V 最高温度:400℃
  • クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    クリーンリボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷から17日以内出荷
    本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
    使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
  • リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所

    リボンヒーター 100W 差込

    東京技術研究所
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電熱容量(W)100耐熱温度(℃)400
  • ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器

    ヒーティングテープ PVC 100V

    大科電器
    31,980税込35,178
    1本(5m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
  • マイクロヒーター 片端子 JUST

    マイクロヒーター 片端子

    JUST
    18,980税込20,878
    1本
    23日以内出荷
    タイプ片端子電圧(V)100
  • 防水リボンヒーター 東京技研

    防水リボンヒーター

    東京技研
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • コードヒーター 大科電器

    コードヒーター

    大科電器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    細管・枝管の加熱保温用に適しています。
    直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
  • コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
ラバー/リボンヒーター