絞り込み
幅(mm)
  • 13(1)
長さ(mm)
  • 2000(1)
電熱容量(W)
  • 60
  • 15(5)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 75(4)
  • 90(9)
  • 100(21)
  • 120(4)
  • 150(19)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(21)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大科電器(1)
  • ケニス(1)
  • 東京技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
13(1)
防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)防水コードヒーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
防水コードヒーター 東京技研防水コードヒーター東京技研
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
25,980税込28,578
1本(3m)
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
防水コードヒーター TRUSCO防水コードヒーターTRUSCO
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
防水コードヒーター ケニス防水コードヒーターケニス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
直径(Φmm)2.5電圧(V)100最高耐熱温度(℃)180
ラバー/リボンヒーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら