絞り込み
幅(mm)
- 13(2)
- 15(1)
電熱容量(W)
- 5(1)
- 30(1)
- 45(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(4)
- 100(2)
- 105(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 180(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 300(4)
- 420(2)
- 600(2)
ブランド
- 大科電器
- アズワン(42)
- 坂口電熱(16)
- 東京技術研究所(11)
- Watlow(11)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- TRUSCO(9)
- ケニス(9)
- 三商(5)
- IKA(3)
- 日本ヒーター(3)
- JUST(3)
- 東京技研(3)
- 日本サカス(3)
- ヒートラボ(3)
- ヤガミ(2)
- マイセック(2)
- 共立電子産業(2)
- オーエムヒーター(2)
- ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む
13(2)
15(1)

ヒーティングケーブル Siゴム 100V
大科電器¥10,980~税込¥12,078~1本(1.5m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質シリコンゴム(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V
大科電器¥26,980~税込¥29,678~1本(1.5m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V
大科電器¥23,980~税込¥26,378~1本(1.5m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V
大科電器¥12,980~税込¥14,278~1本(1.5m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V
大科電器¥28,980~税込¥31,878~1本(3m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質シリコンゴムブレード(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5
ヒーティングケーブル PVC 100V
大科電器¥9,998~税込¥10,998~1本(3m)ほか6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質PVC(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4
フレキシブルヒーター
大科電器¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。最高使用温度(℃)200