絞り込み
幅(mm)
  • 12(1)
耐熱温度(℃)
  • 200(1)
電熱容量(W)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
  • 1000(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(42)
  • 坂口電熱(16)
  • 東京技術研究所(11)
  • Watlow(11)
  • 大科電器(10)
  • TRUSCO(9)
  • ケニス(9)
  • 三商(5)
  • IKA(3)
  • 日本ヒーター(3)
  • JUST(3)
  • 東京技研(3)
  • 日本サカス(3)
  • ヒートラボ(3)
  • ヤガミ(2)
  • マイセック(2)
  • 共立電子産業(2)
  • オーエムヒーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
12(1)
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き
  • 耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械)

    シリコンラバーヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
    使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシートリ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
  • 耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター Q112F

    TGK(東京硝子器械)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    17日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。TGK品番052-60-01-18容量(kW)1.0型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
  • フレキシブルヒーター FHU TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FHU

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様AC100V 最高温度:400℃
  • マットヒーター MA型 TGK(東京硝子器械)

    マットヒーター MA型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,900税込¥29,590
    1個
    6日以内出荷
    円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保管ができます。
  • フレキシブルヒーター FH TGK(東京硝子器械)

    フレキシブルヒーター FH

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,290~税込¥10,219~
    1個
    6日以内出荷
    形状両側リード線・わに口クリップ付き電源(V)AC100最高温度(℃)400
  • コードヒーター TPH-3 3m TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター TPH-3 3m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    6日以内出荷
    両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3電熱容量(W)300
  • コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。 細管、枝管の加熱保温用に適しています。
    最高温度(℃)200外径(Φmm)5電源(AC)100材質/処理グラスチューブ被覆
ラバー/リボンヒーター