71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型オートクレーブ Saniclave ケニス

    卓上型オートクレーブ Saniclave

    ケニス
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
    寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
  • ハイテックバッグSS用ラック 三商

    ハイテックバッグSS用ラック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
  • スーパーディスバッグ M(2重袋) 栄研化学

    スーパーディスバッグ M(2重袋)

    栄研化学
    15,980税込17,578
    1セット(10枚×10袋)
    4日以内出荷
    材質三層PPフィルム(外袋)、PE(内袋)寸法(mm)700×500緑(外袋)、白(内袋)アズワン品番64-2193-25
  • サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    サイエンスオートクレーブ 4L コンパクトサイズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    298,000税込327,800
    1台
    7日以内出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
    付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14容量(L)【缶体】約4電源AC100V 50/60Hz 500W制御方式マイコン制御式外寸(mm)250×250×426安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】150×220設定温度(℃)115/121タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-8059-02-22圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
  • サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付 アズワン

    サイエンスオートクレーブ 16L 出荷前点検検査書付

    アズワン
    432,000税込475,200
    1台
    10日以内出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26容量(L)【缶体】約16電源AC100V 50/60Hz 1200W制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護寸法(Φ×mm)【缶体】240×360タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分アズワン品番2-803-02-22温度設定115℃/121℃圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
  • ピペット滅菌器 角型 三商

    ピペット滅菌器 角型

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304
  • サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ 三商

    サンバッグ クリア S・M用ラックアダプタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    L用ラックをS・Mに適応させることができるアダプタです。
  • サンバッグ クリア Lサイズ用ラック 三商

    サンバッグ クリア Lサイズ用ラック

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
  • オートクレーブ用バック 三商

    オートクレーブ用バック

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。
    材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
  • ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会

    ステリマックス・スマート用部品

    東京エム・アイ商会
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    白金耳、ピンセット等を置くことができます。
    種別モバイルトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-61
  • ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会

    ステリマックス・スマート用部品

    東京エム・アイ商会
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    白金耳3本置くことができます。
    種別トレイ ステリマックス・スマート用材質ステンレス製アズワン品番62-2178-59
  • ステリマックス・スマート用部品 東京エム・アイ商会

    ステリマックス・スマート用部品

    東京エム・アイ商会
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    白金耳1本置くことができます。
    種別マグネットツールトレイ材質ステンレス製アズワン品番62-2178-58
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    141,000税込155,100
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
  • 交換用ガラスビーズ ケニス

    交換用ガラスビーズ

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120付属品ガラスビーズ(300g)
  • ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ) アズワン

    ガラスビーズ滅菌器(デジタルタイプ)

    アズワン
    71,300税込78,430
    1個
    当日出荷
    LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
  • ループ滅菌器 Solaris アズワン

    ループ滅菌器 Solaris

    アズワン
    211,000税込232,100
    1個
    当日出荷
    数秒で約900℃まで昇温します。使用時のみ加熱するため、無駄な電力を消費せず、経済的です。赤外線センサーで作動するため、本体に触れずに操作できます。
    種別152×210×195mmアズワン品番3-6463-01
  • サイエンスオートクレーブ(16L) アズワン

    サイエンスオートクレーブ(16L)

    アズワン
    393,000税込432,300
    1台
    当日出荷
    研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
  • MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ アラム

    MPFシリコーンハケ 交換用スペアハケ

    アラム
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    交換用スペアハケ。
    用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ハケ部:シリコンゴム、柄部:ポリプロピレン(SUS線材入り)ブルー使用温度範囲(℃)-20~180耐熱温度(℃)(持ち手)約80
  • ラボクレーブ SKメディカル電子

    ラボクレーブ

    SKメディカル電子
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
    付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)最高使用圧力(MPa)0.245安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ温度制御方式マイコン制御式圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
  • 高圧蒸気滅菌器 アルプ

    高圧蒸気滅菌器

    アルプ
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー温度表示デジタル(1℃単位)加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • マイクレーブ TGK(東京硝子器械)

    マイクレーブ

    TGK(東京硝子器械)
    349,000税込383,900
    1台
    31日以内出荷
    フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
    電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)作動圧力範囲(MPa)0.18
  • ドライキャビネット アズワン

    ドライキャビネット

    アズワン
    279,000税込306,900
    1台
    当日出荷
    洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
    アズワン品番4-163-11材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚質量(kg)21電源(V)AC100(50/60Hz 7A)消費電力(W)400温風温度(℃)室温+30℃殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm)タイマー設定0.5s~30h外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
  • オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA アズワン

    オートクレーブ用中和消臭剤 ホワイトA

    アズワン
    33,760税込37,136
    1箱(80本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
    容量9mL/本
  • 滅菌バック ロールタイプ TGK(東京硝子器械)

    滅菌バック ロールタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
  • ループシネレーター SL-21 交換用ヒーターカートリッジ ヤマト科学

    ループシネレーター SL-21 交換用ヒーターカートリッジ

    ヤマト科学
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 専用ステンレスかご ヤマト科学

    専用ステンレスかご

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 滅菌籠 ADVANTEC

    滅菌籠

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    材質ステンレス

滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌器/オートクレーブ