絞り込み
容量(L)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800(1)
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ADVANTEC(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- IKA(11)
- JEIO TECH(25)
- scinics(サイニクス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- TOHO(トーホー)(3)
- VELP(2)
- アイシス(2)
- アズワン(40)
- ケニス(16)
- ナリカ(3)
- ヤマト科学(7)
- 三商(20)
- 増田理化工業(8)
- 小池精密機器製作所(11)
- 日伸理化(6)
- 池田理化(2)
- ブランドをもっと見る
特価

マグネチックスターラー付オイルバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1寸法(mm)320×350×330質量(kg)約10容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃内寸(mm)250Φ×130最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等)回転速度(min-1[r.p.m])100~800温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式最大容量(L)2(容器)測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水)ヒーター容量(W)700