絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 0~3000(1)
- 20~112(1)
- 100~3000(1)
- 200~1500(1)
- 200~2500(1)
- 200~3000(1)
- 2000(1)
- 2500(10)
- 2600(4)
- 2800(3)
- 2850(1)
- 3000(7)
- 3200(2)
- 3300(1)
- 3350(1)
- 3500(8)
ブランド
- アズワン(25)
- IKA(24)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- オーハウス(11)
- GYROZEN(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 三商(8)
- DLAB(8)
- JEIO TECH(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Scientific Industries(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- BIOLOGIX(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- VELP(3)
- ビーエム機器(2)
- LABINCO(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボルテックスミキサー
DLAB¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])2500モータータイプ隈取モーター連続使用時間15分モーター出力(W)10防塵防水性能IP21運転モードタッチモード/連続モードサイズ(mm)W133×D146×H137振盪方式旋回軌道直径(mm)Φ4
マイクロプレートミキサー
DLAB¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷チューブアダプター(別売)を取り付けると、試験管も使用できます。同時に2個のマイクロプレートを取り付けられるアダプター(別売)も有ります。種別MAX約1500rpmアズワン品番3-7027-01
インテリミキサー用
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
インテリミキサー
アズワン¥157,999税込¥173,7991個12日以内出荷9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。種別本体アズワン品番3-5570-01
ボルテックスミキサー
アズワン¥3,590税込¥3,9491個当日出荷ソフトプラットフォームは使用する試験管・チューブに合わせて加工できます。プラットフォームを別売のチューブホルダーに交換する事で様々な容量・サイズのチューブに対応できます。種別ユニバーサル VMS-0058アズワン品番1-1464-19
試験管ミキサー
フナコシ¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可回転数(min-1[r.p.m])250~3000電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
小型ミキサー
日伸理化¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。 N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。 N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
試験管ミキサー
VELP¥65,980~税込¥72,578~1個6日以内出荷ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー
VELP¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
ミニシェーカー
IKA¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
ミニミキサー
TGK(東京硝子器械)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。用途マイクロチューブ専用仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kgTGK品番692-63-40-02型式N-40M-1回転数(min-1[r.p.m])2850モーターくまとり形
GLB-b100-100用チューブアダプター GASシリーズ
GYROZEN¥18,980税込¥20,8781個63日以内出荷リバーシブルラック。片面に1.5ml/2.0mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。半透明なフタがサンプルを保護し、フリーザー内にて保管可能。ガラス容器、サンプルストックチューブも保管。未滅菌アズワン品番65-3832-33
リッド
Eppendorf(エッペンドルフ)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷仕様サーモミキサー F0.5/F1.5/F2.0/FP スマートブロック 0.5~2.0mL Plates PCR 96/384 DWP 500 DWP 1000用アズワン品番61-0165-46
試験管ミキサー ラボダンサー
IKA¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷試験管でタッチ部を押して、負担をかけることで自動的にスタートします。 直径30mmまでの試験管や遠心管などが利用できます。仕様外形寸法:100Φmm×70Hmm重量:0.55kg電源:AC100~240V 50/60Hz 0.02AモーターAC形回転数2800固定rpm
ボルテックスミキサー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。 アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。 安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能 デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意 装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114
ボルテックスミキサー
TGK(東京硝子器械)¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76本体寸法(mm)W154×D210×H84本体質量(kg)3モードタッチ/連続速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm
フラットフォームインサート
オーハウス¥5,898税込¥6,4881個61日以内出荷オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 ニーズに合わせてカスタムが可能。アズワン品番64-0975-76
ボルテックスミキサー用容器ホルダー
オーハウス¥6,998税込¥7,6981個31日以内出荷オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 容器ホルダーには、グリップマットも付属。
カップヘッド
オーハウス¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷オーハウスHeavy-Dutyボルテックスミキサー用アクセサリです。 1つのチューブを混合するためのアクセサリ。アズワン品番64-0975-69