カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(9)
- 75×20(11)
- 100×43(2)
- 100×45(11)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(18)
- 150×60(14)
- 200×25(6)
- 200×45(21)
- 200×60(12)
- 200×100(8)
- 250×60(10)
- 300×60(11)
- 300×100(11)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ALLSHENG(22)
- DLAB(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(52)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- FINEPCR(13)
- IKA(77)
- TARSONS(34)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- アズワン(148)
- オーハウス(101)
- ケニス(24)
- サンポー(51)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 宮本理研工業(25)
- 日伸理化(39)
- 東京スクリーン(72)
- 野中理化器製作所(39)
- 飯田製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シェーカー用アクセサリー
IKA¥499,800税込¥549,7801式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ
IKA¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。高さ(mm)上下振動高:24.5電源(V)AC100~240 50/60Hz
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ミニチューブローテーター MTRシリーズ
アズワン¥59,900税込¥65,8901個翌々日出荷手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
PROFACE 静音キャスター ストッパー付き、無し4個セット
アイ・エル・シー¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55質量(g)640ねじ径W3/8 16山内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)アズワン品番4-6033-11
ステンレスふるい 500×100
サンポー¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から7日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
ステンレスふるい 300×60
サンポー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷から6日以内出荷枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
シェーカー用アクセサリー
IKA¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:100mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-14
シェーカー用アクセサリー
IKA¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:500mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119.2×84.9×75.5アズワン品番61-0005-16
シェーカー用アクセサリー
IKA¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷固定クリップ。フラスコ容量:200mL/250mL。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60アズワン品番61-0005-15
アームシェーカー
アズワン¥159,000税込¥174,9001台翌々日出荷45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
溶出瓶用カセット
宮本理研工業¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷カセットを揃えておかれると、とても便利です。溶出瓶用カセットを振とう台にセットしておけば、溶出瓶の交換が簡単に行えます。
瓶用アダプター
宮本理研工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷小型シェーカー(別売部品)、ポリ瓶をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。横に倒した状態と同じように効率良く振とう出来ます。仕様●ポリ瓶容量:2L●サイズ(内径)mm:押えフタ×受け皿/Φ75×Φ125アズワン品番68-4086-01
大型シェーカー用移動台車
宮本理研工業¥94,980税込¥104,4781個10日以内出荷台車の上で安定性良く振とうできます。本体の防振ゴム脚(4箇所)が台上でしっかり固定し、安定した状態でお使いいただけます。作業終了後は、手軽に移動出来るので大変便利です。仕様●大型用●カート型●外形寸法(W×D×Hmm):830×580×720アズワン品番68-4086-16
Light Dutyオービタルシェーカー e-E51LDシリーズ
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1個48日以内出荷から63日以内出荷信頼性の高い安定した連続動作が可能なオービタルシェーカー、E5000シリーズは、3mm軌道、20mm軌道、または専用マイクロプレート モデルの 3 つのモデルがございます。すべてのモデルはインキュベーターや冷蔵室で使用できます。三軸偏心駆動とメンテナンスフリーのブラシレスDCモーターにより、安定したそして正確な長時間のシェーキングを実現します。過負荷と不均衡の検出機能によりサンプルを保護します。経済的:一般的なアクセサリの装着であれば、追加で別のトレイを購入する必要はありません。 さまざまなアクセサリを取り付けて、少量から中量の用途に合わせるカスタマイズできます。プログラム可能:時間を節約し、再現可能な結果を保証します。 マルチステッププログラムを設定、保存、呼び出しが可能です。データのロギングと制御:リモート機能により PC の制御とデータ転送が可能です。
サーモマイクロミキサー confido-Sシリーズ
FINEPCR¥669,800~税込¥736,780~1台33日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止
コンパクトロッカー CRシリーズ
FINEPCR¥169,800~税込¥186,780~1台33日以内出荷標準のすべり止めマット、オプションのディンプルパッドはチューブが転がるのを防ぎます、ロッキングプラットフォームの全ての可動部分はスムーズな操作のためにボールジョイントと組み合わせされています。
デュアルモーションシェーカー 2Dシリーズ
FINEPCR¥359,800~税込¥395,780~1台32日以内出荷低速かつなめらかで強力な軌道運動または往復運動、様々なチューブ、フラスコなどのための柔軟なシリコンワイヤーラック、連続運転またはタイマー運転が可能、LEDディスプレイは現在の速度または時間を表示します。
円/往復撹拌型シェーカー SH30シリーズ
FINEPCR¥309,800~税込¥340,780~1台32日以内出荷SKシリーズは世界中の実験室の使用に適合します。、ポリエチレン・ポリプロピレンのフィルムは簡単に密封されます。、便利で合理的な構造で扱いやすい、高品質の回路部品により、長年の使用が保証されます。
ウェルプレート用シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ
FINEPCR¥1,098,000税込¥1,207,8001台32日以内出荷高精度なデジタルマイクロプロセッサー制御(PID)、穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、小さなサンプル容器かつ3mm軌道で効果的な混合が可能です。、1.5ml遠沈管用のオプションラック、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー、LEDディスプレイは現在の速度又は時間を表示、連続運転もしくはタイマー運転が可能です。、手動で大きく開くカバー、過熱を警告するための警告ランプの点滅、安全サーモスタットを備えた過熱防止仕様●サイズ:W280×D423×257mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 180Wアズワン品番67-6658-38
シェイキングインキュベーター BAE07シリーズ
FINEPCR¥1,098,000税込¥1,207,8001台32日以内出荷穏やかでパワフルな動きが可能な高品質のDCブラシレスモーター、プレートを簡単に設置できるシンプルなシリコンホルダー仕様●サイズ:W180×D330×H131mm●速度:300-2000rpm●プレート:2枚セット可能 1.5mLチューブ 48個セット可能●タイマー:99時間59分 20Wアズワン品番67-6658-36
小型回転振盪機MRM-1000用オプション
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13