5ページ目: 振盪器

966件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M-100用湿式排出口付受皿 テラオカ(ANEX)

    M-100用湿式排出口付受皿

    テラオカ(ANEX)
    66,980税込73,678
    1個
    30日以内出荷
    適合型式M-100
  • M-100用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)

    M-100用湿式ホッパー付蓋

    テラオカ(ANEX)
    66,980税込73,678
    1個
    30日以内出荷
    適合型式M-100
  • VSS-200用フルイアダプタΦ150 テラオカ(ANEX)

    VSS-200用フルイアダプタΦ150

    テラオカ(ANEX)
    80,980税込89,078
    1個
    30日以内出荷
    適合型式VSS-200
  • M-3用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)

    M-3用湿式ホッパー付蓋

    テラオカ(ANEX)
    60,980税込67,078
    1個
    30日以内出荷
    適合型式M-3
  • M-3用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    M-3用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    114,980税込126,478
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式M-3
  • M-100用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    M-100用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    126,980税込139,678
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式M-100
  • M-3用湿式排出口付受皿 テラオカ(ANEX)

    M-3用湿式排出口付受皿

    テラオカ(ANEX)
    60,980税込67,078
    1個
    30日以内出荷
    適合型式M-3
  • VSS-P300S用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    VSS-P300S用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    199,800税込219,780
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式VSS-P300S
  • VSS-P300S湿式用ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)

    VSS-P300S湿式用ホッパー付蓋

    テラオカ(ANEX)
    86,980税込95,678
    1個
    30日以内出荷
    適合型式VSS-P300S
  • VSS-P300S湿式用排出口受皿 テラオカ(ANEX)

    VSS-P300S湿式用排出口受皿

    テラオカ(ANEX)
    126,980税込139,678
    1個
    30日以内出荷
    適合型式VSS-P300S
  • 一般ふるい枠 テラオカ(ANEX)

    一般ふるい枠

    テラオカ(ANEX)
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
  • フルイ用替え網 テラオカ(ANEX)

    フルイ用替え網

    テラオカ(ANEX)
    3,398税込3,738
    1枚
    10日以内出荷
    ふるい枠は大きさが4種類、替え網は枠に応じて目の開きが8種類あります。ふるい枠が1つでも網目の違う網を複数用意し付け替えることも可能です。
  • ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ蓋受器

    テラオカ(ANEX)
    6,398税込7,038
    1セット
    20日以内出荷
    ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
  • 卓上型ふるい振盪器 テラオカ(ANEX)

    卓上型ふるい振盪器

    テラオカ(ANEX)
    699,800税込769,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
  • ふるい振盪機(乾式のみ) テラオカ(ANEX)

    ふるい振盪機(乾式のみ)

    テラオカ(ANEX)
    929,800税込1,022,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
  • 電磁式振動フルイ器 テラオカ(ANEX)

    電磁式振動フルイ器

    テラオカ(ANEX)
    229,800税込252,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ミクロ形電磁振動ふるい器 テラオカ(ANEX)

    ミクロ形電磁振動ふるい器

    テラオカ(ANEX)
    186,980税込205,678
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ふるい振盪機 テラオカ(ANEX)

    ふるい振盪機

    テラオカ(ANEX)
    1,089,800税込1,198,780
    1台
    25日以内出荷
    ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
    寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
  • 振とう器 JEIO TECH

    振とう器

    JEIO TECH
    629,800税込692,780
    1個
    14日以内出荷
    両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
    仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
  • ロッキングシェーカー JEIO TECH

    ロッキングシェーカー

    JEIO TECH
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷
    調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • マイクロプレートシェーカー JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカー

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
    寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • ウェービングシェーカー JEIO TECH

    ウェービングシェーカー

    JEIO TECH
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • シーブクリーナー テラオカ(ANEX)

    シーブクリーナー

    テラオカ(ANEX)
    1,298税込1,428
    1本
    10日以内出荷
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    8,798税込9,678
    1個
    15日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
  • ステンレス試験フルイ蓋受器 テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ蓋受器

    テラオカ(ANEX)
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    ステンレス試験フルイの蓋及び受皿
  • 角型木枠フルイ テラオカ(ANEX)

    角型木枠フルイ

    テラオカ(ANEX)
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    内寸(mm)600×400×70
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。
  • ナイロン網フルイ用蓋 テラオカ(ANEX)

    ナイロン網フルイ用蓋

    テラオカ(ANEX)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    種類内径(Φmm)200
  • フルイ掃除用ブラシ テラオカ(ANEX)

    フルイ掃除用ブラシ

    テラオカ(ANEX)
    8,298税込9,128
    1本
    10日以内出荷
  • 試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション 野中理化器製作所

    試験用ステンレス篩(ふるい)用オプション

    野中理化器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    試験用ステンレス篩(ふるい)クリンプ/平/綾織のオプション品になります。
    素材SUS304
  • サーモシェーカー MATRIX IKA

    サーモシェーカー MATRIX

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
    寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
    寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
    寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
    寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,099税込14,409
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENG

    MX100-4Aマイクロプレートシェーカー

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
  • MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENG

    MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

    ALLSHENG
    289,800税込318,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
  • MS-100サーモシェーカー ALLSHENG

    MS-100サーモシェーカー

    ALLSHENG
    169,800税込186,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
振盪器