12ページ目: 振盪器

966件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS260.1汎用アタッチメント IKA

    AS260.1汎用アタッチメント

    IKA
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用 IKA

    AS2.5固定クリップフラスコ 500mL用

    IKA
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
  • AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用 IKA

    AS2.4固定クリップフラスコ 250mL用

    IKA
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
  • AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用 IKA

    AS2.3固定クリップフラスコ 100mL用

    IKA
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
  • レシプロシェーカー 日伸理化

    レシプロシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
    振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
  • マイクロプレートシェーカー 日伸理化

    マイクロプレートシェーカー

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
    振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
  • 超小型シェーカー ロータリ 日伸理化

    超小型シェーカー ロータリ

    日伸理化
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
    モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
  • シーソーシェーカー 日伸理化

    シーソーシェーカー

    日伸理化
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
    振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式モーターインダクション外形寸法296×230×138Hmm(水平時)電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
  • NX用シート形粘着すべり止め 日伸理化

    NX用シート形粘着すべり止め

    日伸理化
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷
    適合400×330mm
  • NX用スプリング振盪台 B型 日伸理化

    NX用スプリング振盪台 B型

    日伸理化
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    適合三角フラスコ、試験官用19×15=285マス(内寸14mm角)
  • NX-25D用フラスコ固定具 日伸理化

    NX-25D用フラスコ固定具

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    適合三角フラスコ用
  • 振盪台 スプリング式 二段 日伸理化

    振盪台 スプリング式 二段

    日伸理化
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    本体寸法(mm)W282×D200本体質量(kg)1.8有効寸法(mm)W258×D184仕様●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9
  • スプリング台2段式 C型 日伸理化

    スプリング台2段式 C型

    日伸理化
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
  • 木枠手ふるい 53.0mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 53.0mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)
  • 木枠手ふるい 37.5mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 37.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)
  • 木枠手ふるい 26.5mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 26.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)
  • 木枠手ふるい 19.0mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 19.0mm

    TGK(東京硝子器械)
    62,370税込68,607
    1個
    29日以内出荷
    呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)
  • 木枠手ふるい 4.75mm TGK(東京硝子器械)

    木枠手ふるい 4.75mm

    TGK(東京硝子器械)
    64,350税込70,785
    1個
    29日以内出荷
    呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)
  • 試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 50Φ×20H

    TGK(東京硝子器械)
    6,930税込7,623
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
  • 試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 100Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    9,405税込10,346
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
  • 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 250Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    21,285税込23,414
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×100H

    TGK(東京硝子器械)
    20,592税込22,651
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    27,720税込30,492
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
  • 試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 150Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    12,375税込13,613
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
  • 試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 150Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    12,375税込13,613
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    14,454税込15,899
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
  • 試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用 TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用

    TGK(東京硝子器械)
    12,474税込13,721
    1個
    7日以内出荷
    参考Mesh仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品内径×深さ(mm)150×45
  • 塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 200ΦX60H

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 塩ビふるい 150ΦX60H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 150ΦX60H

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 塩ビふるい 100ΦX45H TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい 100ΦX45H

    TGK(東京硝子器械)
    7,598税込8,358
    1個
    25日以内出荷
    材質枠:PVC、網:ナイロン
  • 試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい中間受器

    TGK(東京硝子器械)
    7,920税込8,712
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
  • 塩ビふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい用蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1個
    25日以内出荷
    材質PVC種類
  • 塩ビふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい用受皿のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    材質PVC
  • 塩ビふるい用受皿および蓋 TGK(東京硝子器械)

    塩ビふるい用受皿および蓋

    TGK(東京硝子器械)
    7,598税込8,358
    1個
    25日以内出荷
    材質PVC種類受け皿と蓋
  • デジタルサーモシェーカー TGK(東京硝子器械)

    デジタルサーモシェーカー

    TGK(東京硝子器械)
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
    タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
  • ロッキング プラットフォーム TGK(東京硝子器械)

    ロッキング プラットフォーム

    TGK(東京硝子器械)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
  • ユニバーサルプラットフォーム UP-1 TGK(東京硝子器械)

    ユニバーサルプラットフォーム UP-1

    TGK(東京硝子器械)
    39,900税込43,890
    1個
    6日以内出荷
  • スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP TGK(東京硝子器械)

    スプリングワイヤープラットフォーム PP-SP

    TGK(東京硝子器械)
    50,900税込55,990
    1個
    6日以内出荷
  • 250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)

    250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250

    TGK(東京硝子器械)
    28,900税込31,790
    1個
    6日以内出荷
    用途300mLフラスコも使用可能です。
  • 100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100 TGK(東京硝子器械)

    100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100

    TGK(東京硝子器械)
    31,900税込35,090
    1個
    6日以内出荷
振盪器