11ページ目: 振盪器

967件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製 Eppendorf(エッペンドルフ)

    InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1枚
    3日以内出荷
    Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
    仕様フラスコ容量:60アズワン品番63-8459-18
  • InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製 Eppendorf(エッペンドルフ)

    InnovaR 2000用プラットフォーム 33×28cm(13×11インチ)ステンレススチール製

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    119,800税込131,780
    1枚
    3日以内出荷
    Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
    仕様フラスコ容量:12アズワン品番63-8459-37
  • ユーティリティトレー InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーティリティトレー InnovaR

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    滑り止めゴム表面付き
    仕様InnovaR 2150用アズワン品番63-8458-59
  • ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaR

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持スタンドアロンとして使用可能-他のプラットフォームは必要ありません。
    仕様InnovaR 2150用アズワン品番63-8458-52
  • ユーティリティトレー InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーティリティトレー InnovaR

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    279,800税込307,780
    1枚
    3日以内出荷
    滑り止めゴム表面付き
    仕様InnovaR 2000用アズワン品番63-8458-49
  • ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaR Eppendorf(エッペンドルフ)

    ユーティリティキャリア ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持 InnovaR

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ゴムクッション付きのクロスバーにガラス容器を挟んで保持スタンドアロンとして使用可能-他のプラットフォームは必要ありません。
    仕様InnovaR 2050用アズワン品番63-8458-78
  • InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)

    InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1枚
    3日以内出荷
    Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
    仕様フラスコ容量:48アズワン品番63-8458-79
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    13,099税込14,409
    1袋(1枚)
    4日以内出荷
    50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
    仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
  • ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン

    ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ

    東京スクリーン
    28,980税込31,878
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
  • ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーン

    ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ

    東京スクリーン
    27,980税込30,778
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
  • 試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン

    試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付

    東京スクリーン
    45,980税込50,578
    1個
    91日以内出荷
    鉛フリー。JIS Z 8801
    枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
  • SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン

    SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付

    東京スクリーン
    45,980税込50,578
    1個
    91日以内出荷
    枠寸法Φ300×60Hmm校正証明書一般校正
  • SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ

    東京スクリーン
    38,980税込42,878
    1個
    91日以内出荷
    枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
  • SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ

    東京スクリーン
    33,980税込37,378
    1個
    91日以内出荷
    枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
  • SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ

    東京スクリーン
    28,980税込31,878
    1個
    91日以内出荷
    枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
  • SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ

    東京スクリーン
    21,980税込24,178
    1個
    91日以内出荷
    枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
  • ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーン

    ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ

    東京スクリーン
    28,980税込31,878
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
  • ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーン

    ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ

    東京スクリーン
    27,980税込30,778
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    43,980税込48,378
    1個
    91日以内出荷
    枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
    内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    39,980税込43,978
    1個
    91日以内出荷
    枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
    内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    43,980税込48,378
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)300×100校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    21,980税込24,178
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    22,980税込25,278
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
  • ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    22,980税込25,278
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
  • 万能シェーカー 点検検査書付 アズワン

    万能シェーカー 点検検査書付

    アズワン
    240,000税込264,000
    1個
    9日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm、回転計:デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム寸法(mm)480×442×477質量(kg)35電流(A)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約150最大積載量(kg)5(ホルダー含む)モーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40アズワン品番1-5175-31-22タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式校正証明書点検・検査書
  • シングルホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シングルホルダー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
  • ロータップ型ふるい振とう機 ケニス

    ロータップ型ふるい振とう機

    ケニス
    1,179,999税込1,297,999
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
    電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
  • 小型回転振とう器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型回転振とう器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
    仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
  • バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワン

    バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
    材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
  • バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワン

    バイブレシーブ スパチュラタイプ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1セット
    当日出荷
    取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
    材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
  • 万能シェーカー USシリーズ アズワン

    万能シェーカー USシリーズ

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    当日出荷
    大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
  • マイクロプレートシェイカー デジタル アズワン

    マイクロプレートシェイカー デジタル

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
    質量(kg)約5.6回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源(AC100V)50/60Hzサイズ(mm)280×278×126アズワン品番4-4969-01タイマー1分~99時間59分回転幅(mm)3(水平)
  • ボトルヒートローター アズワン

    ボトルヒートローター

    アズワン
    303,000税込333,300
    1個
    翌々日出荷
    保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
    材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
  • ボスヘッドクランプ H44 IKA

    ボスヘッドクランプ H44

    IKA
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミニウム
  • AS4000.2 固定クリップサポート IKA

    AS4000.2 固定クリップサポート

    IKA
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント IKA

    AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.5シャーレ用アタッチメント IKA

    AS501.5シャーレ用アタッチメント

    IKA
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.4固定クリップサポート IKA

    AS501.4固定クリップサポート

    IKA
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.3分液ロート用アタッチメント IKA

    AS501.3分液ロート用アタッチメント

    IKA
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
  • AS501.2分液ロート用アタッチメント IKA

    AS501.2分液ロート用アタッチメント

    IKA
    359,800税込395,780
    1個
    7日以内出荷
振盪器