9ページ目: 振盪器

933件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品

    野中理化器製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    43日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品

    野中理化器製作所
    3,298税込3,628
    1個ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    材質SUS304
  • 卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー 日伸理化

    卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    プログラム式十字振とう+多目的シェーカー。振とうは前後/左右/前後左右の合成。前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します。昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案。タンパク質発現を的確にサポート。様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能。同条件・再現性の高い実験が可能
    仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
  • パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化

    パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応

    日伸理化
    339,800税込373,780
    1個
    10日以内出荷
    W600×D400の大型撹拌台。コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg。耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
    仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
  • ミニディスクローター BC-710シリーズ バイオクラフト

    ミニディスクローター BC-710シリーズ

    バイオクラフト
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
    仕様●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-72
  • NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化

    NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式

    日伸理化
    45,980税込50,578
    1個
    17日以内出荷
    小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
  • ミニウェーブシェーカー バイオクラフト

    ミニウェーブシェーカー

    バイオクラフト
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
    仕様●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃アズワン品番67-0320-80
  • アームシェーカー FINEPCR

    アームシェーカー

    FINEPCR
    309,800税込340,780
    1台
    33日以内出荷
    腕を振ることができるのと同じ振動を与えることができます。置き方は縦・横どちらも対応します。マグネットによりアクセサリーの取外しが用意。
    仕様●サイズ:幅×奥行×高さ(mm)/225×175×220アズワン品番65-8887-48
  • ミニディスクローター BC-710シリーズ バイオクラフト

    ミニディスクローター BC-710シリーズ

    バイオクラフト
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍。簡単操作・耐久性能に自信。回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
    仕様●動作:高速回転●回転速度(rpm):3~60●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-73
  • ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100

    野中理化器製作所
    61,980税込68,178
    1個
    24日以内出荷
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    68,980税込75,878
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
  • NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化

    NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台

    日伸理化
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    NA-201N用/NA-301N用 スプリング台。1升10mm角。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
  • エイトシェーカー バイオクラフト

    エイトシェーカー

    バイオクラフト
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
    仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-78
  • パーソナルシェーカー BCMシリーズ バイオクラフト

    パーソナルシェーカー BCMシリーズ

    バイオクラフト
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    71,980税込79,178
    1個
    10日以内出荷
    NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
  • 卓上小型シーソーシェーカー バイオクラフト

    卓上小型シーソーシェーカー

    バイオクラフト
    78,980税込86,878
    1台
    6日以内出荷
    ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
    仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-79
  • ウェーブシェーカー バイオクラフト

    ウェーブシェーカー

    バイオクラフト
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    。ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪。ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
    仕様●テーブルサイズ(mm):幅280×奥行280●外寸(mm):幅285×奥行285×高155●搭載重量(kg):2kg(中央部搭載)●本体重量(kg):5.2●消費電力(VA):20●動作:三次元駆動●振幅傾斜数(min):3~33回●傾斜角度:水平~10°(連続可変)●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-75
  • NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ 日伸理化

    NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ

    日伸理化
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    。高速シーソーシェーカーNX-11-20用。スプリング固定方法で簡単固定
    仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。アズワン品番65-8129-71
  • NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化

    NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    。小型レシプロシェーカー/ロータリー共通。振とう台4段可変式。試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応。スプリングは脱着可能。マスの大きさは任意に変更が可能
    仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
  • NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化

    NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ

    日伸理化
    95,980税込105,578
    1個
    10日以内出荷
    。NX-25D用振とう台
    仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●スプリング台2段式C型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-61
  • チューブローテーター 本体 Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター 本体

    Thermo Fisher Scientific
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター。ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能。標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能。カウントアップ、カウントダウンタイマー付。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
    仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年アズワン品番65-4344-01
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    様々な細胞培養作業に最適で、さまざまな環境条件で使用するように設計されています。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。
    アズワン品番65-4344-12
  • ミニチューブローテーター Thermo Fisher Scientific

    ミニチューブローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
    仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
  • Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
    仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
  • Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マイクロプレートシェーカー 4プレート

    Thermo Fisher Scientific
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォームアズワン品番65-4344-11
  • Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    439,800税込483,780
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。
    仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5~120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0~12°調整可能●タイマー:0分~99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本アズワン品番65-4344-13
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
  • Nichimate ニチメイト Plate Shaker NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Plate Shaker

    NICHIRYO(ニチリョー)
    240,999税込265,099
    1個
    3日以内出荷
    マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
    仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,599税込17,159
    1袋(2枚)
    4日以内出荷
    Φ12-13mmチューブ用ホルダー。
    仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
  • 積上げキット Eppendorf(エッペンドルフ)

    積上げキット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    仕様InnovaR 42/42RシェーカーにユニットにInnovaR 4200/4230を積み重ねる際に使用アズワン品番63-8459-17
  • 容量アップグレードキット Eppendorf(エッペンドルフ)

    容量アップグレードキット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    仕様モデル2300からモデル2350への転換用アズワン品番63-8459-05
  • Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate Rotator用ホルダー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    15,599税込17,159
    1袋(2枚)
    4日以内出荷
    15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
    仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
  • クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
    仕様下の半径:54.76mm(2.16インチ) 直径:109.5mm(4.31インチ) 高さ:107.9mm(4.25インチ)アズワン品番63-8461-04
  • クランプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    クランプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
    仕様下の半径:112.7mm(4.44インチ) 直径:225.4mm(8.87インチ) 高さ:95.63mm(3.76インチ)アズワン品番63-8460-99
  • 積上げキット Eppendorf(エッペンドルフ)

    積上げキット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    112,999税込124,299
    1セット
    31日以内出荷
    追加44又は44Rを1台スタック用(3×InnovaR 44/44Rは単一のスタックに配置可能)
    アズワン品番63-8459-50
振盪器