カテゴリ
絞り込み
内径×深さ(mm)
- 50×20(11)
- 75×20(13)
- 100×43(2)
- 100×45(12)
- 100×60(1)
- 103×40(1)
- 150×45(19)
- 150×60(15)
- 200×25(7)
- 200×45(22)
- 200×60(13)
- 200×100(8)
- 250×60(11)
- 300×60(12)
- 300×100(12)
- 350×100(5)
- 360×100(4)
- 400×100(3)
- 450×100(4)
- 500×100(4)
- 内径×深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(135)
- オーハウス(101)
- IKA(77)
- 東京スクリーン(72)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(51)
- サンポー(43)
- 日伸理化(39)
- 野中理化器製作所(39)
- TARSONS(34)
- テラオカ(ANEX)(30)
- 三商(29)
- 飯田製作所(29)
- 宮本理研工業(25)
- ケニス(24)
- ALLSHENG(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
- DLAB(15)
- FINEPCR(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TMS-200サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
TMS-300サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
ミニシェーカー
日伸理化¥109,800税込¥120,7801個(1個)3日以内出荷から10日以内出荷小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
シェーカー用アクセサリー
IKA¥289,800税込¥318,7801式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
シェーカー用アクセサリー
IKA¥227,999税込¥250,7991式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
シェーカー用アクセサリー
IKA¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応アズワン品番68-5386-65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
シェーカー用アクセサリー
IKA¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。質量(kg)0.067許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
シェーカー用アクセサリー
IKA¥44,980税込¥49,4781式33日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。寸法(mm)セットアップ面積:420×420質量(g)1120番号コード:2339600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45アズワン品番61-0005-39
サーモシェーカーMatrix
IKA¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
シェーカー用アクセサリー
IKA¥179,800税込¥197,7801式33日以内出荷KS4000i/ic control 用アクセサリー。ユニバーサルアタッチメント。クランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。質量(g)3200番号コード:8022200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410アズワン品番61-0007-29
シェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から10日以内出荷KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。許容周囲温度(℃)5-40
シェーカー用アクセサリー
IKA¥499,800税込¥549,7801式6日以内出荷KS/HS501 digital 用アクセサリー。分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。取付け可能な分液ロートは4×1、000mLです。容量(各容量ごとの分液ロート数)4×1,000mL質量(g)5500番号コード:8000500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×225アズワン品番61-0007-24
シェーカー 出荷前点検検査書付 Rollerシリーズ
IKA¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷ローラーは取外しが可能なので、お手入れが容易です。インキュベーター内(4~50℃)で使用可能です。容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。高さ(mm)上下振動高:24.5電源(V)AC100~240 50/60Hz