絞り込み
ブランド
- KNF
- SIBATA(柴田科学)(20)
- アズワン(15)
- MasterFlex(13)
- 佐藤真空(11)
- ナリカ(11)
- コクゴ(9)
- ヤマト科学(9)
- BUCHI(ビュッヒ)(8)
- 光明理化(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(4)
- バークル(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- 三洋古江サイエンス(3)
- イワキ(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る

卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ
KNF¥189,800税込¥208,7801個当日出荷アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)
KNF(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS
KNF¥259,800~税込¥285,780~1個5日以内出荷から61日以内出荷温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)
KNF¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷から92日以内出荷ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)

























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)