絞り込み
ブランド
  • アトー
  • アズワン(43)
  • KNF(28)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • MasterFlex(26)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • SIBATA(柴田科学)(20)
  • ULVAC(アルバック)(19)
  • ヤマト科学(16)
  • 佐藤真空(16)
  • ケニス(13)
  • ナリカ(11)
  • ワトソンマーロー(11)
  • 岡野製作所(10)
  • コクゴ(9)
  • アクアテック(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • バークル(7)
  • GILSON(ギルソン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    97,999税込107,799
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
    用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    流路数1流路流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40外部コントロール端子なし本体寸法(mm)W110×D150×H180付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
  • チュービング「ペリスタポンプ」 アトー

    チュービング「ペリスタポンプ」

    アトー
    159,800税込175,780
    1セット
    欠品中
    ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
液送/ポンプ類