絞り込み
ブランド
  • 三商(11)
  • アズワン(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • ケニス(5)
  • ナリカ(4)
  • JEIO TECH(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • コクゴ(2)
  • アラム(2)
  • ワーゼフ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • サンプラテック(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ニシザワ・ラボラトリー(1)
  • ハイテック[科学研究・開発用品](1)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アスピレーターとは、絞る事で流体の速度を増加させるベンチュリ効果を利用し、減圧状態を作り出す器具。3つ又のT字管になっています。水道に直結させるタイプと直結させないタイプが存在しており、水道に直結させるタイプは電源を必要としません。一方的に流すだけではなく、循環型のアスピレーターもありモーターが内蔵されています。金属製・樹脂製・ガラス製と様々な材質のアスピレーターが存在します。水道蛇口と接続する為のソケットや逆流防止弁のトラペット、アスピレーター用圧力計など周辺用具もあります。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    4,898税込5,388
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • 水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン

    水流ポンプ用部品 ゴムソケット

    アズワン
    238税込262
    1個
    当日出荷
    水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
    アズワン品番1-689-15
  • 金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフ

    金属アスピレーター 本体のみ

    ワーゼフ(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    金属製で安定した排気量が得られます。
    材質真鍮クロームメッキ全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9接続口径(Φmm)(上部)14
  • コンパクトドライアスピレーター アズワン

    コンパクトドライアスピレーター

    アズワン(1件のレビュー)
    40,788税込44,867
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
  • アスピレーター補助品セット 三商

    アスピレーター補助品セット

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
    セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
  • アスピレーター用 ソケット アラム

    アスピレーター用 ソケット

    アラム(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
  • アスピレーター 金属製 三商

    アスピレーター 金属製

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
    材質(本体)金属吸引口外径(Φmm)9
  • アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]

    アスピレーター ラボヘルパー

    ハイテック[科学研究・開発用品]
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
  • マルチコネクター TGK(東京硝子器械)

    マルチコネクター

    TGK(東京硝子器械)
    2,090税込2,299
    1セット(10個)
    当日出荷
    アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
    TGK品番161-64-74-01材質天然ゴム/PE質量(g)10品名マルチコネクター内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8チューブ内径(Φmm)5~10
  • アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学

    アスピレーター用 マルチコネクター

    神田ゴム化学
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
  • アスピレーター用 トラペット ケニス

    アスピレーター用 トラペット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
  • 金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリー

    金属アスピレーター本体のみ

    ニシザワ・ラボラトリー(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
    用途流水減圧用TGK品番718-64-74-01材質(本体)真鍮クロームメッキ種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • 水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ

    水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2

    ナリカ
    7,800税込8,580
    1セット
    当日出荷
    吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
    付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
  • アスピレーター用ゴムソケット 三商

    アスピレーター用ゴムソケット

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • トラペット(逆流防止弁) アズワン

    トラペット(逆流防止弁)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,366税込3,703
    1個
    当日出荷
    仕様トラペット(逆流防止弁)穴径(Φmm)ゴム横穴 Φ7管外径(Φmm)8~9アズワン品番1-689-06
  • ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
    仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
  • 水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用) ナリカ

    水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
    仕様逆流防止弁付材質金属全長(mm)72
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • 水流ポンプ ナリカ

    水流ポンプ

    ナリカ
    3,600税込3,960
    1個
    4日以内出荷
    給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
    その他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N材質ガラス長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
  • ポリアスピレーター 三商

    ポリアスピレーター

    三商(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    高品質で安価です。
    材質ポリアセタール樹脂(PCM)上部外径(Φmm)13枝管径(Φmm)10
  • アスピレーター ケニス

    アスピレーター

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    96,900税込106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本アズワン品番1-5834-01吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • 水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
  • アスピレーター硝子製 弁なし 三商

    アスピレーター硝子製 弁なし

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    タイプ弁なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水流ポンプ SIBATA(柴田科学)

    水流ポンプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
    材質BS
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    32,599税込35,859
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
  • アスピレーター用トラペット 三商

    アスピレーター用トラペット

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
  • 卓上型アスピレーター 三商

    卓上型アスピレーター

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
    付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
  • 卓上アスピレーター ケニス

    卓上アスピレーター

    ケニス
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷
    細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
    寸法(mm)160×210×340質量(kg)1.7(ボトル含む)容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)電源AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)-50
  • ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

    ポリアスピレーター

    Kartell(カルテル)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    付属品逆流防止弁材質ポリプロピレン全長(mm)190接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
  • アスピレーター ADVANTEC

    アスピレーター

    ADVANTEC
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
    材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
  • 8チャンネル吸引ノズル アズワン

    8チャンネル吸引ノズル

    アズワン
    7,890税込8,679
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アスピレーター(水流ポンプ) アラム

    アスピレーター(水流ポンプ)

    アラム(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
    仕様PTFE(フッ素樹脂)材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10アズワン品番1-689-04
  • PTFEバキュームシール サンプラテック

    PTFEバキュームシール

    サンプラテック
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
    適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
  • ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)

    ポータブルアスピレーター(ドライ型)

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
    用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313アズワン品番1-686-01
  • 水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ用コネクター#1396

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-02材質PP品番1396品名チューブコネクター内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
  • 電動アスピレーター JEIO TECH

    電動アスピレーター

    JEIO TECH
    81,980税込90,178
    1個
    15日以内出荷
    ベンチュリー効果によって真空を作成するアスピレーターポンプで、回転真空蒸発、減圧蒸留、真空乾燥、真空フィルタリングに適しています。循環ポンプと水タンクが内蔵されており、持ち運び可能です。循環ポンプは、吸引器のセットを介して水を静かに継続的に送り出すため、清潔で効率的です。内蔵のチェックバルブが吸引ポンプへの水の逆流を防止します。すべての接液部はSUS304、PP、シリコン、またはニッケルコーティングされた真鍮で耐腐食構造になっています。水タンクには排水口と栓が付いており、水を簡単に交換できます。
    仕様最大真空度:0.0998Mpa材質水槽/PP 吸引器/ニッケルメッキ真鍮×2寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)298×210×227水槽容量(L)9.5排気量(L)18/分(0.6 cfm) ×2ノズル外径(Φmm)ドレンコック オーバーフロー:17、吸入:9.5×2
  • アスピレーター(ラボヘルパー) ケニス

    アスピレーター(ラボヘルパー)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
    付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
  • アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アスピレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    翌日出荷
    電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
アスピレーター