絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 1700(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
  • 3500(3)
  • 6000(4)
  • 6200(4)
  • 7000(4)
  • 8600(2)
  • 11800(1)
  • 12000(3)
  • 12500(3)
  • 13200(1)
  • 13300(1)
  • 13400(1)
  • 14000(1)
  • 14500(1)
  • 15000(2)
  • 15700(1)
  • 16500(1)
最大遠心力(xg)
  • 5260(1)
  • 7500(1)
ブランド
  • 三商(2)
  • レオナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
3500(3)
6000(4)
6200(4)
7000(4)
8600(2)
10000
12000(3)
12500(3)
15000(2)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
小型遠心機 三商小型遠心機三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
遠心機 ミニ 三商遠心機 ミニ三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
遠心機ミニ レオナ遠心機ミニレオナ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)