絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • 高速ミニ遠心機 三商

    高速ミニ遠心機

    三商
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
    最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
    遠心力(xg)DC:2500、AC:3600回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時質量(kg)0.5電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
  • 卓上遠心機 Force Mini 三商

    卓上遠心機 Force Mini

    三商
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
    最大遠心力(xg)2000最大回転数(min-1[r.p.m])6000付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ質量(g)750電源AC115V 50/60Hz 65mA処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
  • 小型遠心機 可変式 三商

    小型遠心機 可変式

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
    最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
  • シンプル遠心機 レオナ

    シンプル遠心機

    レオナ
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
    用途溶液などの遠心分離に。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~3000/0~3500トラスコ品番115-1981材質ABS樹脂幅(mm)290高さ(mm)250奥行(mm)320消費電力(W)62
  • 遠心機ミニ レオナ

    遠心機ミニ

    レオナ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
    材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
  • ワットマン定性濾紙No.2 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.2

    GEヘルスケア
    919税込1,011
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.19粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97
  • ワットマン定性濾紙No.1 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.1

    GEヘルスケア
    919税込1,011
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)11質量(g/m2)87
  • 遠心管(PP) 積水マテリアルソリューションズ

    遠心管(PP)

    積水マテリアルソリューションズ
    25,980税込28,578
    1パック(25本×40袋)
    7日以内出荷
    カラーキャップ付きの遠心管。電子線滅菌済。
    容量(mL)15材質ポリプロピレン
  • コードレス小型遠心機 エルマ

    コードレス小型遠心機

    エルマ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
    タイマー10分以内可変式
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
    最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
  • 高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    高速ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
    最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • 小型遠心機アクノ・プラス アズワン

    小型遠心機アクノ・プラス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
  • スイングローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 微量高速遠心機用ローター アズワン

    微量高速遠心機用ローター

    アズワン
    19,602税込21,562
    1個
    翌々日出荷
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
  • 小型微量高速遠心機 アズワン

    小型微量高速遠心機

    アズワン
    21,285税込23,414
    1個
    翌々日出荷
  • 卓上微量高速遠心機 アズワン

    卓上微量高速遠心機

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ)

    ウェルプレート用小型遠心器

    VIOLAMO(ビオラモ)
    85,140税込93,654
    1個
    当日出荷
    仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 卓上冷却遠心機 Eppendorf(エッペンドルフ)

    卓上冷却遠心機

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
  • 卓上小型遠心機 コーニング

    卓上小型遠心機

    コーニング
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 卓上遠心分離機 アズワン

    卓上遠心分離機

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
  • マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワン

    マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-7472-21
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
  • 小型遠心機 Hettich

    小型遠心機

    Hettich
    429,800税込472,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大回転数(rpm):6000質量(kg)約9電源AC100V50/60Hz100VA最大遠心力(G)3461設定時間1秒~99分、連続運転サイズ(mm)262×352×228アズワン品番1-1285-11最大処理量(mL)15×8本
  • 試験管ミキサーラボダンサー 松吉医科器械

    試験管ミキサーラボダンサー

    松吉医科器械
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。 タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
    回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)寸法(mm)Φ100×H70質量(g)550電源AC100~240V 50/60Hz松吉医科器械コード23-7866-00
  • オイルバス TGK(東京硝子器械)

    オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    84,980税込93,478
    1個
    11日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
    付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
  • ウォーターバス TGK(東京硝子器械)

    ウォーターバス

    TGK(東京硝子器械)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    操作が簡単な低価格ウォーターバス。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
  • 標準型スターラー TGK(東京硝子器械)

    標準型スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
  • 水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)

    水槽用恒温器

    TGK(東京硝子器械)
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
    付属品水槽(4.5L)質量(kg)2.2容量(L)15以内電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280松吉医科器械コード23-7868-00
  • ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化

    ミニ・シェーカー(シーソー式)

    日伸理化
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
    質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
  • ホットスターラー TGK(東京硝子器械)

    ホットスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。 加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
  • 微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
  • 微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン プラス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
    最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.4mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.4mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
  • アダプター0.2mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.2mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,398税込2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
遠心機(遠心分離器)