遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型遠心機 ケニス小型遠心機ケニス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
小型遠心機 三商小型遠心機三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
マルチスピードミニ遠心機 ケニスマルチスピードミニ遠心機ケニス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
小型遠心機 三商小型遠心機三商
35,980税込39,578
1個
当日出荷
蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300回転数(min-1[r.p.m])7000付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
小型遠心機アクノ・プラス アズワン小型遠心機アクノ・プラスアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrongBS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpmbitstrong
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010関連資料(5.93MB)
小型遠心機 三商小型遠心機三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrongBS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpmbitstrong
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010関連資料(5.93MB)
マイクロチューブ SIBATA(柴田科学)マイクロチューブSIBATA(柴田科学)
15,799税込17,379
1袋(1個)
11日以内出荷から42日以内出荷
CVE-2100/CVE-2200用ロータ EYELA(アイラ/東京理化器械)CVE-2100/CVE-2200用ロータEYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
TX-150ラウンドバケット用 三商TX-150ラウンドバケット用三商
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
入数4個
遠心機 ミニ 三商遠心機 ミニ三商
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
小型遠心機 三商小型遠心機三商
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時質量(kg)0.5電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
遠心機ミニ レオナ遠心機ミニレオナ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
ワットマン定性濾紙No.3 GEヘルスケアワットマン定性濾紙No.3GEヘルスケア
11,980税込13,178
1パック(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.39粒子保持能(μm)6質量(g/m2)185
遠心管(PP) 積水マテリアルソリューションズ遠心管(PP)積水マテリアルソリューションズ
25,980税込28,578
1パック(25本×40袋)
7日以内出荷
カラーキャップ付きの遠心管。電子線滅菌済。
容量(mL)15材質ポリプロピレン
コードレス小型遠心機 エルマコードレス小型遠心機エルマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientificミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815電源AC110~120V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワンミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpmアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
微量高速遠心機用ローター アズワン微量高速遠心機用ローターアズワン
19,602税込21,562
1個
翌々日出荷
小型微量高速遠心機 アズワン小型微量高速遠心機アズワン
21,285税込23,414
1個
翌々日出荷
卓上微量高速遠心機 アズワン卓上微量高速遠心機アズワン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ハイスピンミニ遠心機 アズワンハイスピンミニ遠心機アズワン
33,500税込36,850
1個
翌々日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
試験管ミキサーラボダンサー 松吉医科器械試験管ミキサーラボダンサー松吉医科器械
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。 タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)寸法(mm)Φ100×H70質量(g)550電源AC100~240V 50/60Hz松吉医科器械コード23-7866-00
試験管ミキサー TGK(東京硝子器械)試験管ミキサーTGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。 モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz(1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140松吉医科器械コード23-5042-00
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
標準型スターラー TGK(東京硝子器械)標準型スターラーTGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付Eppendorf(エッペンドルフ)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
ビオラモ 汎用遠心機用 オプション VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 汎用遠心機用 オプションVIOLAMO(ビオラモ)
35,980税込39,578
1箱
7日以内出荷から13日以内出荷
T4SS31用アダプタ エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーT4SS31用アダプタエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー
34,980税込38,478
1個
61日以内出荷
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)