パンクズ工具の通販モノタロウ > 自動巻取式エアーホースリール > ハンディエアリールの特長と操作方法

ハンディエアリールの特長と操作方法

エアツールにエアを供給するための自動巻取式エアホースです。

ハンディエアリール
特長
  • 自動車整備工場や各種生産工場などで空圧工具を使用する場合、天井や壁面に取り付けて必要な長さだけ、ホースを出し作業することができます。広いスペースを確保でき作業の効率化を図れます。
  • (A)天井取り付け
    (B)壁面取り付け
    ハンディエアリール
リールの操作方法について
自重落下式ストッパー
  • 自重落下式ストッパー
  • ストッパーをかけたい時はホースを必要な長さに引き出し、そのままゆっくり戻すと止まります。
  • ストッパーを解除したい時は、中のドラムに反動をあたえる程度に短いストロークでホースを引っ張ります。遠心力でストッパー爪が外れゼンマイの力で巻き取られます。
ラチェット式ストッパー
  • ラチェット式ストッパー
  • ストッパーをかけたい時はホースを必要な長さに引き出し“カチッカチッ”とラチェットが鳴っている位置で手の力を緩めると止まります。
  • ストッパーを解除したい時はラチェットの鳴らない位置まで引き出し、手の力を抜くとゼンマイの力で巻き取られます。
ブレーキ式ストッパー
  • ブレーキ式ストッパー
  • ホースが引き出された任意の位置でブレーキがかかります。
  • ストッパーを解除したい時はリール本体のワイヤーを引くと巻き取られます。
  • ホースの長さ(m)を確認してください。
  • 使用圧力(MPa)を確認してください。
  • 接続口径を確認してください。
    ・一次側(エア取込側)
    ・二次側(工具取付側)
    それぞれに合う取り付けねじ、または継手を確認してください。
  • ホースの材質を確認してください。