50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 仕様樹脂製エルボ付 材質吸音層:チップウレタン、遮音シート:PO系シート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 動画あり
10~15dBの低減効果があります。 短時間で施工できます。 作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。 施工時に手が汚れません。 原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。 二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。 テープ長さ(m)1 仕様接着剤付 材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

シリコーン系グリス。 高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等 成分シリコーンオイル・リチウム石けん 温度範囲(℃)-50~180 液色透明 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シート 長さ(mm)960 厚さ(mm)6 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.23MB)
1枚(10枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
厚さ(mm)6.2 長さ(mm)500 幅(mm)450 仕様片面離型紙付き 材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm 寸法(mm)450×500 質量(kg)0.7/枚 表面エンボス加工 ふち仕上切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シート セット内容防音シート:20枚、施工手順書:1枚 厚さ(mm)6 種類継手用シート 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.23MB)
1枚(20枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1ケース(8本)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用 寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く) 容量(W)150
1個
479 税込527
当日出荷

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm)約2 寸法(mm)300×400 質量(g/枚)約540 梱包内容同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

野菜・果樹・茶の主要病害に、高い効果を示します。 有効成分がすばやく浸透移行するので、耐雨性が高く、安定した効果を発揮します。 高い予防効果はもちろん、治療効果にも優れ、安心した作物づくりをささえます。 溶けやすいサラサラ顆粒。粉立ちが少なく、計量もしやすくなっています。
用途殺菌剤 有効成分ジフェノコナゾール:10.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)21284 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルバーΦ22.2mm。大人車用のブレーキレバーです。
材質レバー:ナイロン、ブラケット・バンド:鉄(クロームめっき) 長さ(mm)レバー:120 グレー 質量(g)185
1個
999 税込1,099
当日出荷

防音対策ゴム。ハンドル柄に取り付けておくと、ハンドル柄が倒れた時、衝撃音を軽減します。
用途防音パーツ 質量(g)20 直径(Φcm)6.5
1個
869 税込956
7日以内出荷

防音対策ゴム。ハンドル柄に取り付けておくと、ハンドル柄が倒れた時、衝撃音を軽減します。
用途防音パーツ 質量(g)18 直径(Φcm)6.3
1個
689 税込758
7日以内出荷

BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別CP/AL 材質アルミ合金 全長(mm)130 質量(g)174
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

静音・制振タイプのチップソーでカラーレーザースリット・振動吸収樹脂を圧入しています。
用途木材・集成材・合板の切断に適しています。
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH(大宝ダイヤモンド工業)音なしカッター
消音セグメントタイプ
幅(mm)7
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TH(大宝ダイヤモンド工業)音無しカッター セグメント 105mm
基板3枚構造により切断中に手元に感じる振動が極めて少なくスムーズな切れ味。 切断音(騒音エネルギー)10分の1!
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.3 ダイヤ層厚(T)(mm)2.3 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
6,698 税込7,368
8日以内出荷

武蔵野種苗園ゆりかもめ(コカブ)
根こぶ病に対して強い、春~秋まき品種。草勢はおとなしく、草姿は立性で作業性良い。肉質は柔らかく食味が良い。
種別小カブ 栽培の要点草勢がおとなしいため、減肥栽培を行った場合、軸が細くなり、球の肥大が遅れることがある。播種適期は中間地で4~9月播きであり、低温期の栽培では球の形状が扁平になりやすいので注意する。根こぶ病びはいくつかのレースが確認されており、地域によっては発病の可能性があります。あらかじめご了承ください。
1セット(20mL×10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉 対象動物ツキノワグマ 仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付 付属品部品箱 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)80 線径(Φmm)8.0 作動方式蹴り糸タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870 メッシュ寸法(mm)100×100 フレーム高さ(mm)1150
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

消音セグメントタイプ
厚さ(mm)2.3 幅(mm)7
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食味はすばらしく、曲がりが非常に少ないです。草勢は、おとなしく立性の小葉でプランターや少スペースの蜜植栽培が可能です莢は大きくなても硬くなりにくく在圃性が高いです。
仕様平坦地:4月上旬~8月中旬/高冷地:4月下旬~7月中旬 発芽適温(℃)20~25
1セット(10mL×5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質スチール、アクリル ケース形状タワー 質量(kg)約3.5 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Micro-ATX 拡張スロット数6
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

サリナスタイプの中生品種です。 形状は扁円形となり、変形球の発生が少ないです。 草勢はややおとなしめですが、低温下でも生育停滞しにくい品種です。 カルマータイプ品種と比べて在圃性に優れます。
仕様コート種子 栽培の要点外葉はやや小さめの品種で、結球初期に他品種より若干小さい程度が適度な外葉の大きさとなります。トンネル・ハウス栽培では、25℃を超えないように換気を調節します。
1セット(5000粒×5袋)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。
用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り 砥粒中硬 結合剤V 適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

伸長性・収量性の安定したレッドリーフレタスです。 草勢はややおとなしく、葉数はやや多めとなります。 発色は鮮赤色で色濃く、光沢に優れます。 芯葉の結球、サビ症の発生が少ないです。 根腐病レース1・2に耐病性を持ちます。
仕様コート種子 栽培の要点極端な低温に遭った場合、地際葉柄が着色する場合があるため、低温期は十分保温します。
1セット(5000粒×5袋)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質チェストピース/ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白種子の早生種で、播種後47日位で収穫ができます。 草勢はおとなしく、立性の小葉で密植栽培向きです 花の開花が短期間に揃うので、一斉に収穫ができます。 莢は濃緑で丸く、長さが10cm前後で、やや太めです。 莢の曲りが非常に少ないです。莢が大きくなっても硬くなりにくく、在圃性が高いです。 作型は、春・秋のハウス栽培とトンネル早熟栽培に適します。
品種つるなし
1セット(2000粒×2袋)
8,998 税込9,898
7日以内出荷