思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165
仕様刃物スライド機構
寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8
TKG品番9-0675-0501
TKG品番(2017)6-0597-0501
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質ABS PS POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165
TKG品番9-0675-0701
TKG品番(2017)6-0597-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
かつらむき幅:180・最大取付幅180mmの幅広かつらむき器登場! 効率よくかつらをむきたいお客様にお勧めです。
材質ABS PS POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×360×H210
TKG品番9-0675-0301
TKG品番(2017)6-0597-0301
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
〈しらが使用方法〉1.スタート:手の平の付け根を大根に 90度に当て、庖丁の先をレールに当てがう。2.手の平で大根をおさえてころがす と同時に、庖丁を先におくる。3.大根を指先までころがした時、庖丁 を根本までおくってくる。以上1.2.3.を繰返す。
材質高圧ポリエチレン
質量(kg)0.3
タイプ広幅
内寸法(mm)130×500(レール部)
TKG品番9-0675-1001
TKG品番(2017)6-0597-1001
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。
付属品クシ刃1.0mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180
適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)約1
TKG品番9-0676-0701
TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
規格かつらむき台29
TKG品番9-0675-0712
TKG品番(2017)6-0597-0712
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質SUS PS PA
TKG品番9-0675-0703
TKG品番(2017)6-0597-0703
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質樹脂 SUS アルミ
質量(kg)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×339×237
TKG品番9-0675-0201
TKG品番(2017)6-0597-0201
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要なアダプターセットです。
適合本体つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)
材質SUS PS PA
質量(kg)0.5
TKG品番9-0675-0601
TKG品番(2017)6-0597-0601
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質ABS SUS
刃形エッジ(平刃)ネジ付
TKG品番9-0675-0402
TKG品番(2017)6-0597-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質ABS PS POM
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×170
TKG品番9-0675-0401
TKG品番(2017)6-0597-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
プレーンテーブル特長ピールS、新つまさんでかつらむきした材料で簡単に美しい剣をつくります。コンパクトに出来ており少量の場合に適します。
材質SUS PS
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×164×46
TKG品番9-0675-0801
TKG品番(2017)6-0597-0801
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
EBM品番3930500
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様つま太郎 共通
規格かつらむきプレーン29
TKG品番9-0675-0405
TKG品番(2017)6-0597-0405
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。
適合本体かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02)
材質SUS PS PA
刃形0.8mm標準
TKG品番9-0675-0403
TKG品番(2017)6-0597-0403
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
大漁あみきり特長ピールS、新つまさんでかつらむきしたものを専用ゴム板に置き、押し廻すだけであざやかな網切りが出来上がります。大根、人参、大葉、湯葉、昆布にもご利用ください。
材質SUS ABS
質量(kg)0.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×42×60
TKG品番9-0675-0901
TKG品番(2017)6-0597-0901
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)90
定格時間(分)30
質量(kg)5.8
処理能力大根1本/分
キャベツの千切りや大根のかつらむきに特に便利なワイドタイプ
アズワン品番65-1221-10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。
用途野菜向きの包丁
仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能
刃先形状両刃
使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管
食器洗浄機×
薄くてふんわりしたキャベツの千切りが簡単に作れるピーラー。
ワイド刃なので効率よく切れ、大根のかつらむきもスピーディーに。
錆びにくいステンレス刃で、切れ味の良さを追求しました。刃は10°の斜め設定で、切り始めがスムーズでなめらかに切れます。
断面が楕円でロングサイズの持ちやすいハンドル。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。
日本製。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 本体/18-8ステンレススチール
全長(mm)204
質量(g)93
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×20.4×2.1(芽取り部分を含む)
アズワン品番65-1222-39
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
関連キーワード