非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
セット内容木部一式×1、ノンスリップシート×1、紙やすり×1
寸法(mm)(完成サイズ)180×128×60
内寸(mm)164×112×29
科目図工
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
材質しな又はイエローポプラ
内寸法(mm)112×71×30
仕様組立済み
付属品サンドペーパー、ノンスリップシート
寸法(mm)130×88×53
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質しなベニヤ
寸法(mm)300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
材質シナ合板
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)約160(本体)
質量(g)180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
割目に溝があるため、割れやすく使いやすい割箸です。
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
表面は白く、滑らかな仕上がりです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装裸
1パック(100膳)
¥219
税込¥241
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥249
税込¥274
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。
成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン
対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。
性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。
ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2
成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液性弱アルカリ性
希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。
耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。
製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色黒
材質常温アスファルト混合物
危険物の類別非危険物
施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体
シリーズサンポール
液性酸性
商品タイプ本体
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形液剤(原液)
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地非農耕地用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ