発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。
油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。
厚さ(mm)0.85
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)520
幅(mm)225
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×25×520
材質(柄部)ABS樹脂
材質(毛)ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
痒い所に手が届く伸縮タイプのペン型孫の手!
用途リラクゼーション、敬老
材質スチール、ステンレス
寸法(mm)30×160~510
色シルバー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.8
色グレー
入数(双)1
機能帯電防止・伸縮性
コーティング手の平コート
表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。
ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。
ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。
フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。
グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。
アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。
発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど
厚さ(mm)0.8
耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)
耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)
耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)
耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
こんなお得な商品も!
快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
成分タンパク質4.8%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
原材料乾燥じゃがいも、小麦粉、植物性油脂、乳類(ホエイパウダー、チーズパウダー)、ショ糖、コーンスターチ、チキンエキス、ビール酵母、おからパウダー、たんぱく加水分解物、酵母エキス、増粘安定剤(加工でん粉)、ミネラル類(カルシウム、塩素、ナトリウム)、乳化剤、膨張剤、調味料、香料、着色料(カロテン色素)
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)0.87
入数(双)1
材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
模型製作の塗装用やメモスタンドに最適!
材質鉄
軸径(Φmm)3
全長(mm)180
1セット(10本組)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性
素材アクリル、ポリウレタン
指タイプ指なし
こんなお得な商品も!
4層プリーツマスク 活性炭入
モノタロウ
¥699
税込¥769
防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)95(1~2μ)
活性炭入り
材質(ノーズクリップ)樹脂
こんなお得な商品も!
トイレクリーナー 酸性
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
「トローリ濃い液」が、汚れやふちウラの尿石に密着!
手のフィット感がアップした新しい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、ふちウラの奥まで、しっかり液をかけられます。
フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニオイをすっきり消臭!
塩素無配合。ツーンとニオわず除菌※できます。
使用場所トイレ
かわいいねこの手しゃもじ。
ごはんがくっつかニャいから
ラクラク!
材質ポリプロピレン
全長×幅W(mm)192×76
まるでねこの手でなでられているような感覚になる、ねこの手型のヘアブラシ。適度なクッション性とブラシ先端の丸みが、髪と頭皮を心地よく刺激します。シャンプー前後のブラッシング、ブローやスタイリングにもぴったりなヘアブラシです。
材質毛:ポリエチレン、ハンドル:AS樹脂、[耐熱温度]70℃
高さ(mm)40
質量(g)47
縦(mm)148
横(mm)65
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
ねこの形で手に持ちやすい。ネコらしい”肉球”を再現。安全性に配慮した設計
用途”使って飾って”楽しめる!ちょこんとかわいい、ねこのテープカッター新発売!
仕様グリーンマーク認定商品、バイオマスマーク認定商品、JIS適合商品(装填しているセロハンテープ)、GPN掲載
材質カッター:ポリスチレン樹脂
色クロネコ
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
アズワン品番65-0435-37
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個(15mm×8m)
¥329
税込¥362
当日出荷
E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
用途運搬業務の効率化に。
長さ(mm)187
幅(mm)370
質量(kg)積載:100
色ブラック
高さ(mm)270
能力登坂能力25度/100kg
モーターブラシレスモータ
バッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)
モーター出力(W)350
防塵防水性能IP54相当
最高速度(km/h)(100kg積積載平地)4、(空荷)6
稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
かわいいねこ型のクッキー抜型。パーティーやプレ ゼント、ケーキのデコレーションに最適です。ステンレス製なのでサビにくくお手入れ楽チン。
材質ステンレス鋼(18-8)
品名・タイプクッキー型
猫の手がかわいいデザインのねこちゃんトング。しっかりと食材をキャッチすることができます。耐熱温度230℃まで対応しているため、お料理中でも安心してお使いいただけます。食洗器にも対応しているから、お手入れも簡単。面倒な洗い物の手間が省けます。サラダやパスタ、肉料理など、さまざまな料理に使えます。可愛いデザインだからパーティーやおもてなしの場にもぴったりです。
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン
寸法(mm)22×48×240
色ブラック
質量(g)92
タイプサラダトング
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
手織りで丁寧に作られたやさしい風合いのラタン調のペットハウスです。ラタン部はポリエチレン製ですが、色味や太さにムラを出すことでよりナチュラルな質感に仕上げています。本体はざっくりとした編地で通気性に優れます。ポリエチレン製なのでお手入れが簡単です。汚れたら乾いた布で拭き取るだけです。木材の天板は取り外しが可能です。わんちゃん・ねこちゃんのかわいい姿が見られます。お好みに合わせて色が選べるリバーシブルクッション付きです。洗濯可能です。
適合小型犬、猫
寸法(mm)ふた:約Φ255×15
質量(g)1950
径(Φmm)クッション:約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ400×340
開口部(mm)上面:約Φ255
入口寸法(mm)約245×175
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ねこ柄のおむすびラップです。一口サイズのおにぎりを手を汚さずに食べられます。いつものお弁当を引き立ててくれる楽しいデザイン!。12枚入(4柄×各3枚) 止めシール付です。
材質ポリプロピレン
幅(cm)本体:14
高さ(cm)本体:15.5
1袋(12枚)
¥239
税込¥263
4日以内出荷
手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、はるちゃん雑貨さんとのコラボのクッキー型です。うさぎ・くま・ねこ・たぬきの顔のクッキー型です。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ABS
寸法(mm)60×60×H75
品名・タイプクッキー型
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1セット
¥529
税込¥582
4日以内出荷
炭の力で強力消臭+超吸収!複数ねこ用システムトイレシート。炭入りシートがニオイ成分を吸着し、強力に消臭する複数ねこ用システムトイレシートです。1枚で愛猫2頭のオシッコ約1週間分をしっかり吸収。1週間に1回の取り替えでお手入れが簡単にできます。*愛猫2頭(1頭あたり体重8kgまで)の使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください。尿量の多い愛猫にもおすすめです。
材質ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材・ポリエチレンフィルム・ホットメルト接着剤
質量(g)580
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×270×105
寸法(cm)【シーツ】43×29
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ねこのデザインをあしらった、手にはめて使うシャンプーブラシ
1個
¥729
税込¥802
8日以内出荷
UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。また、猫特有のにおいの成分を減少する効果があります。ねこちゃんを飼っている方におすすめです。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
機能UVカット、ミラー、省エネ、消臭(猫)
混率(%)ポリエステル100
一冊まるごとねこだらけ! かわいいねこの写真やイラストに癒されながら脳をきたえられます。ねこの写真やイラストだらけの、かわいい脳活ドリル。まちがいさがしや各種パズル、計算やことわざ・漢字の問題、ナンプレやめいろ、なぞり絵や手指の運動まで、ワーキングメモリをきたえる問題を中心に、脳の活性化を促すさまざまな脳トレが満載! 設問の種類が豊富であらゆる方面から脳をきたえることができ、難易度も3段階に分かれているので使いやすい。誌面のあらゆるところにねこが出てきて、癒されながら楽しく脳トレできます。これまで脳トレに興味がなかった人でも、ねこと一緒なら始めてみたくなること間違いなし! の一冊です。
判型B5
ページ数96
著者名にゃんトレ
初版年月2024/04/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
約1週間交換不要
抗菌剤入りなので、アンモニア臭(悪臭)の発生を防ぎます。ねこ専用の消臭マイクロカプセル配合で強力消臭
1週間分のオシッコをしっかり吸収するので、取り替えは週に一度。シートタイプなので手を汚さず取り替え簡単
シリーズデオトイレ
原材料ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、 抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
ねこ好きにはたまらない。可愛いにゃんこが描かれたお皿です。一つ一つ手作りのため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
関連キーワード