注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ!
液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!
用途固着したネジ、部品の脱着
パーツの防錆、潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.335L
危険物の性状非水溶性
1個(335mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番818-4364
色褐色透明
容量(mL)335
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.335L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。
同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。
金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。
サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。
缶を逆さにしても使用できます。
アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤
使用温度範囲(℃)-20~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
防湿、防錆、潤滑、清浄、ねじのゆるめなど多目的に使用できる特殊な防錆潤滑剤です。
オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。
浸透潤滑撥水防錆剤一般用エアゾール式。
用途オートバイ、自転車、タイプライター、ミシン、釣用リール、ボート、ヨット、草刈機、ドアーシャッター、洗濯機、耕耘機、キャスター
自動車関係
各種機械類、部品類、工具類。
固着して取りはずしにくいねじのゆるめや錆取り全般。
外観茶褐色
粘度(mPa・s)3.8
比重0.80
加熱残分(%)33
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
無臭性浸透潤滑剤
強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。
噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。
用途ボルト・ナットの緩めに
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。
360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。
水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。
使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品プラスチックのノズル(約10cm)
成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。
先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。
先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。
錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります)
特殊な形状をした小ねじの緩め。
種類ねじプライヤ
全長(mm)175
質量(g)160
適合ねじM2~M6
トラスコ品番395-7918
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防
錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊
バブル採用で360度噴射も可能です。
用途浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに
トラスコ品番366-4147
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。
強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、さび落とし。
色褐色透明
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
トラスコ品番243-7104
質量(kg)16.4
色褐色
使用温度範囲(℃)-10~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番783-9936
材質石油系炭化水素
色茶褐色
質量(g)275
粘度(mPa・s)3.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.34L
危険物の性状非水溶性
1本(340mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)575
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チャックC-870は乗用車~中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。
先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
用途中型トラック
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)670
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×850
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)35
先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)19
商品構成セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。
用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等
使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。
容量(mL)330
比重0.84(15.6℃)
臭気無臭
外観無色透明
流動点(℃)-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量33mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
関連資料(0.14MB)
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
トラスコ品番161-5498
材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン
色褐色
容量(mL)300
タイプ浸透防錆潤滑スプレー
使用温度範囲(℃)-10~+70
容量(L)0.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。
仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8992
色褐色
容量(mL)350
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
寸法L(mm)32
差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)
材質(軸)クロムバナジウム
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
仕様ロング
種類セット品
材質(軸)高級特殊合金鋼
材質(キャップ)PP
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608
材質主成分:合成油、石油系溶剤
色淡黄色
容量(mL)420
使用温度範囲-10~70℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
特性凍結浸透潤滑
2018年トラスコ掲載ページ3 1278
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質クロムバナジウム
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め。作業工具・電動工具・エアー工具の手入。各種金属製品の潤滑・防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)H205×W70×D70
質量(g)345
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量210mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ