外径(Φmm)9
線径(Φmm)1.4
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VM-25
高さ(mm)25.0、許容荷重時:17.88
総巻数(巻)12.0
密着高さ(mm)16.1
1セット(10本)
¥710
税込¥781
翌日出荷
その他許容誤差はJIS2級
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
仕様クリップ可能径:Φ15~25mm
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)32×44×30
質量(g)16.2
線径(Φmm)1
アズワン品番64-7907-67
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き。風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途アクセサリーパーツ
付属品両面テープ付き台座×2
材質台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×35
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色緑
エスコ品番EA951CU-25
長さ(mm)25
幅(mm)32
板厚(mm)1.2
ねじ穴数4
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容無し
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色黄
材質SWOSC-V相当
種類軽小荷重
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)25
最大荷重(N)824
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)25
最大荷重(N)1834
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)25
最大荷重(N)1226
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。
車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりとローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
仕様スプリングタイプ:コンスタントライジングレート、ローダウン約25mm
主な適合車種YAMAHA X-MAX250 18~19
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
1個
¥295
税込¥325
翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番848-7915
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)1226
ばね定数(N/mm)25.42
自由長(mm)150
最大たわみ(mm)48
外径(mm)25
内径(mm)12.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。
車重のみ(1G)の状態では大きく沈み込まず、乗車状態(1G')でしっかりとローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。
プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面160mm、スプリングタイプ:コンスタントライジングレート、ローダウン約25mm
主な適合車種YAMAHA X-MAX250 18~19
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。
主な適合車種VTR250 98-12(TYPE-LD不可)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ