適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~14
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
全長(mm)292
アズワン品番65-0562-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
アズワン品番65-2171-94
1本
¥82,100
税込¥90,310
翌日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±4%
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース
本体質量(g)2818
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75
測定範囲(N・m)40-200
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
一般家庭用、DIY用、測定用トルクレンチセットです。本製品は、測定工具ですので、ボルト・ナットの締め付けには、専用工具をご使用ください。ご使用前に、説明書を読んで頂いてから作業を行ってください。
セット内容本体、薄口ディープソケット/17mm・19mm・21mm、ソケット/14mm、エクステンションバー/125mm、ケース
差込角(mm)12.7
精度(%)±4.0
最小目盛(N・m)1
アズワン品番62-9940-51
測定範囲(N・m)28~210
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類プレート形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向左右
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
置針有り
目盛板径(Φmm)78
負荷方向左右
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット
用途トラック用レンチサポート
仕様40cmエクステンションバー
全長(mm)1234
質量(kg)5.6
差込角(mm)3/4(19.0
差込角(inch)3/4" 19角
トルク設定範囲(N・m)150~800
取扱説明書(1.04MB)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型
仕様40cmエクステンションバー
全長(mm)1234
質量(kg)約6
全長(cm)40
トルク(N・m)200~1000
差込角(inch)25.4
1セット
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
全長(mm)450
アズワン品番65-0562-64
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
精度(%)±3
負荷方向右・左
誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460
質量(kg)1.22
精度(%)±4
ヘッド形状ラチェット型
最小目盛(N・m)1
測定範囲(N・m)40~200
差込角(DR)1/2
ギア数24
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25
質量(g)1400
全長L(mm)520
最小目盛(N・m)10
フレーム幅(mm)b:28
フレーム厚さ(mm)h:23
測定範囲(N・m)60~300
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。
セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚
材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)
寸法(mm)梱包:(約)530×90×80
トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
トルク精度±4%
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343
質量(g)4990
公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1%
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
測定範囲(N・m)100-1000
ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。
用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。
精度(%)±4
機能時計回り(締付方向)
ギア数24
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80
質量(g)714
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
1個
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65
質量(g)670
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
1個
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100
質量(g)760
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
1個
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)20~100
最小目盛(N・m)1
全長(mm)340
負荷方向右
トラスコ品番765-9440
質量(g)688
差込角(mm)9.53
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。
トルクレンチの校正も承っております。(有償)
測定範囲(N・m)6-50
1丁
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。
全長L(mm)450
ピン形式8-P1
寸法D2(mm)42
Oリング8-OG
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ