25W形省エネタイプ
消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)24
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
ハンドル径19mm用の補修グリップ
用途グリップ
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×25
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
形状G-40
定格100/110V-25W
全高(mm)61
直径(mm)40
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)22
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
肉がカットしやすい縦波型
間口W×奥行D×高さH(mm)355×250×25
質量(kg)3.0
底面サイズ(mm)270×230
TKG品番9-0112-0101
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ステーキはもちろんグラタン、ハンバーグ、餃子など焼物料理に最適です。
材質鋳鉄 天然木
仕様電磁調理器対応
質量(g)1300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)255×158
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×150×25
TKG品番9-1858-1401
木台寸法(mm)300×160
TKG品番(2017)6-1658-2101
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
材質シリコン
容量(mL)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×115×25
TKG品番9-0416-0701
TKG品番(2017)6-0374-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
容量(mL)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25
TKG品番9-0416-0901
TKG品番(2017)6-0374-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
容量(mL)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×114×25
TKG品番9-0416-0801
TKG品番(2017)6-0374-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
容量(mL)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×111×25
TKG品番9-0416-1001
TKG品番(2017)6-0374-1001
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃エビフライ型の使用例
容量(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×118×25
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
一般車補修用ランプ取付け金具です。
用途バスケットパーツ
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
タイヤ外し工具、プラスチック製。
用途パンク修理
色イエロー/ブルー/ブラウン
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スポーツ車用交換パーツ
。一般車用のペダルです。取り付けには15ミリスパナが必要です。
用途ペダル(スポーツ車用
色ブラック
質量(g)391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×25
1ペア(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ロード用ブレーキシュー
用途ブレーキシュー
色ブラック
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×50×25
1ペア(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ステンレス製ロングポスト
用途シートポスト関連
色ステンレス
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×25
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
断熱材による保冷・保温効果のある、ソフトクーラーバッグ。
保冷剤を入れるメッシュポケット付き。折りたたんでスリムに収納可能。
材質表地/アルミ蒸着ポリ塩化ビニル、断熱材/発泡ポリエチレン、内地/PEVA、中板/ポリエチレン
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25
全長(mm)95
消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)32
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
タイプショートタイプ
適合材コンクリート
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。
仕様回転・打撃型
成分主剤:エポキシアクリレート樹脂
適合材コンクリート
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
形状G-50
定格100/110V-25W
全高(mm)72
直径(mm)50
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
材質SMn455(マンガン鋼)相当
寸法H(mm)6
寸法A(mm)25
寸法S(mm)43
質量(kg/m)1.6
表面処理硬質クロムメッキ
寸法B(mm)12.25
取付ボルトM5
寸法P(mm)90
平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
寸法M(mm)5.5
寸法I(mm)15
寸法J(mm)10
寸法A1(mm)25.74
寸法H1(mm)1.3
寸法G(mm)10
寸法K(mm)5.5
真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
V面硬度HRC50~58
V角度(°)70
取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)
V面あらさRa3.2
質量(g)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×50×140
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43
色クリア
定格電圧(V)110
口金G9
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
電球の種類ハロゲン
関連キーワード
1
2
次へ