100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)180、235 材質炭素鋼(S45C) 最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

アジャスタブルレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)アジャスタブルレンチ
300mm相当のモンキーレンチです。 目盛付でアジャストが行いやすくなっています。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンアジャスタブルレンチ
片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,598 税込7,258
翌日出荷

適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。 ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。 素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。 ミリ/インチ目盛りが刻印されています。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200 板厚(mm)約4 ピン径(Φmm)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm)4 全長(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)アジャスタブルレンチ 774
ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。 ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。
最大口開き(mm)65 全長(mm)600 トラスコ品番495-5145 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ モデル774
1丁
52,980 税込58,278
当日出荷

1丁
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
トラスコ品番350-5734 材質硬化鋼 全長(mm)210 最大口開き(mm)27
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

最大口開き(mm)46 全長(mm)254 トラスコ品番497-9672 材質特殊工具鋼 質量(kg)6.21
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):34●全長(mm):310●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5716 アズワン品番67-2279-15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):44●全長(mm):385●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-5733 アズワン品番67-2279-14
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。
仕様●最大口開き(mm):30●全長(mm):260●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-4119 アズワン品番67-2279-16
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

モンキーレンチ モノタロウ 動画あり
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質炭素鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理 2018年トラスコ掲載ページ4 0549
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm)(フック部)4 全長(mm)170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品3mm/4mm/5mm/6mm/T25 ビット 使用方法手で希望のトルク値に設定し、ボルトを時計回りにしめていきます(トルク値以上には回さないでください)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルターの大きさに合わせて、締め、緩め両方に使用できます。
用途オイルフィルターの締め・緩めに 付属品差込角変換アダプタ 差込角(mm)ソケット取り外し時:9.5(3/8)、ソケット使用時:12.7(1/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×30 爪長さ(mm)30 適合径(Φmm)63~102 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

横穴のあるナット用 取り外し可能なフック 可動ジョーのスライドは簡単なスライドで固定されます レンチには2セットの簡単に交換できるフックが付いています サテンクロームハンドル
用途ピンレンチ 質量(g)820 寸法A(mm)4~6 寸法d(mm)0~100 寸法d1(mm)12 寸法l(mm)360 寸法L(mm)345
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-7
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)15~60 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-6
1個
38,600 税込42,460
欠品中

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)25~115 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-9
1個
41,550 税込45,705
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-4
1個
37,700 税込41,470
欠品中

エスコ品番EA723MF-2 全長(mm)330 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)5~25 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)0.2
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

エスコ品番EA723MF-10 全長(mm)483 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)50~150 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)1
1個
46,700 税込51,370
8日以内出荷