アミ目のピッチ:約12mm角
網目約12mmピッチ
角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール
網目約17mmピッチ
商品タイプアミ
耐荷重10kg
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食材が抜けにくい細目タイプアミ目のピッチ約7~8mm
材質18-8ステンレススチール
サイズキャビネット用
寸法(幅W×奥行D)(mm)177×135
網目約7~8mmピッチ
TKG品番9-0133-0713
TKG品番(2017)6-0131-0713
商品タイプアミ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ10
色シルバー
長さ(m)1
線径(Φmm)0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状角
材質亜鉛引・ブリキ渕巻
線材(mm)Φ0.9×11目(クリンプ目)
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
材質18-8ステンレス
用途:ガストロノームパンの中に敷くタイプの焼網(敷アミ)です。
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス
仕様目の間隔:15mm
商品タイプアミ
商品タイプアミ
材質本体:18-8ステンレス
網目40メッシュ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(クロムめっき)
こんなお得な商品も!
キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!
キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
丈夫なステンレス製の三角コーナー
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製の三角コーナー。小さめサイズ。水切れのいい足つき
足付きなので、底部分がシンクに直接触れず、衛生的です。 水切れもしやすい。ゴミを通しにくい網生ゴミが通り抜けしにくく、水はけのいいアミ。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
材質本体:ステンレス鋼、足部:ABS樹脂
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
アミ目のピッチ約12mm
材質18-8ステンレススチール
網目約12mmピッチ
商品タイプアミ
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
植え替え時の分別作業が簡単。
どんなプランターにも利用可能な大きめサイズ。
水洗いと乾燥で何度も使えて経済的。
根が入りにくく破れにくい丈夫な平織り構造。
材質高密度ポリエチレン
使用の目安7号鉢(直径(Φmm)21cm):約0.5L、ポールプランター(直径30cm):約1L、箱型プランター(長さ65cm):約1L
材質18-8ステンレス
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
材質鉄(クロムめっき)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ