ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。
Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。
商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
エクストリームグリップにご要望の多かったインチサイズがついに発売されました。
国産アメリカンやハーレーなどに似合うデザインを3種類ご用意しました。
国産アメリカンハーレー用。
用途Φ25.4用
内径(Φmm)(R側)25、(L側)22
全長(mm)(グリップ)136
ハンドル径(Φmm)左/22、右/25
全長(mm)125
アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。
色メッキ/ブラック
セット内容1セット(左右1組)
ハーレー用&国産アメリカンに適したカスタムグリップをラインナップ。
全長(mm)約130
内径(Φmm)右27、左25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
握り部はソフトなスポンジを使用。
色ブラック
国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルスリーブの取り外しや加工の手間が省ける。樹脂成形品。
全長(mm)129
グリップ径(Φmm)25.4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HECTOR/MELD GLOVES
オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。
一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
色ブラウン
標準ハンドル用のグリップラバーです。
パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。
革表面に小さい穴をあける事で、通気性に優れも蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、快適にライドに集中する事ができます。
グリップがあたる部分には衝撃吸収素材を配置し、振動から手を守ります。
シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。
サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。
こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。
もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。
ユニセックス仕様となっていますので、パートナーとペアでお持ちいただく事もおすすめです。
色Black
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)約125
色黒
タイプ非貫通
内径(Φmm)(左)20(右)24
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)31
長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
HECTOR/MELD GLOVES
オータム/ウィンターモデルの。RIDEZでは秋冬モデルとして2種類展開しています。内側にはフリース素材を採用、防風対策としてロング丈にする事で、アウターとの隙間ができず、快適にツーリングを楽しむ事ができます。関節一部にはシャーリング加工を施し、自然とグリップが握りやすい形になっています。大きすぎず、スタイリッシュなデザイン仕上げました。レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うアイテムです。
一番の特徴はなんと言っても保温性。freeze素材は、繊維と繊維の間に空気の層があることで、体から出る熱を逃さず、外からの冷たい空気を遮断し、高い保温性を実現しています。また、通気性に優れており、蒸れにくのが特徴的です。速乾性にも優れてるため、汗ばむ季節、最適な素材です。ふわりとした肌触りで、軽いので長時間のライドでもストレスを感じる事無く使用できます。
【タッチパネル対応】
スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。
つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。
【牛革】
素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。
繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。
色ブラック
左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。
<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。
<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。
<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。
サイズM
容量(L)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
二重構造の複合樹脂グリップを採用し、国内初の耐電圧1000V(交流)を実現した電設工事用として開発された工具です。グリップはローレット加工で滑りにくく手にフィットし、握りやすい形状です。アメリカンタイプのスマートなデザインのペンチです。刃部の裏側は六角形の特殊な穴形状になっているため、三芯線等もラクにくわえて切断することができます。1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
寸法(mm)225
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
トラスコ品番117-8539
全長(mm)225
質量(g)370
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたインチ規格タイプで、アメリカンバイクなどの整備に対応。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(インチ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたインチ規格で、日常の整備など幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利
セット内容1/8、9/64、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード