3,528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
2,629 税込2,892
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)32 寸法(高さ)(mm)6
1個
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分 危険物の類別非危険物
1個(20mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ40mm。 右側キャスティングキャリパー専用。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。
材質A2017材 仕上シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
53日以内出荷

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

カラーアルミスプレー アサヒペン 動画あり
アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。
用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 主な用途屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ! シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)14 材質(取手)フェノール樹脂 容量(L)1.1 質量(kg)0.25 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)153×75 TKG品番9-0063-1001
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ! シルバーメリータスシリーズ。
材質(取手)フェノール樹脂 板厚(mm)1
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ! シルバーメリータスシリーズ。
材質(取手)フェノール樹脂 板厚(mm)1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。
用途車両、機械など 材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)1000(102kgf)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン 動画あり
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 形状
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷


1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
1台
109,800 税込120,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ 寸法横(mm)60 寸法(高さ)(mm)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。施錠できます。
1式ほか
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063 寸法横(mm)50 寸法(高さ)(mm)10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。 材質シルバーアルマイト 表面処理シルバーアルマイト
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ314×H305mm●色:茶●容量:16L●シルバーアルマイト(硫酸)●コード番号:BB0488 アズワン品番67-2417-32
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

比べてわかる、TMC食缶のよさ。▼従来品:〝カシメ止め″なので、凹凸があり、隙間にゴミが溜まってしまい不衛生。▼TMC色別食缶:〝プラズマ溶接″による完全密閉の二重底。汚れが入る隙間がないので洗浄が簡単。丈夫でかつ常に清潔で衛生的です。底部完全密閉、R型カーブ色別だからフタ選び簡単!。汁類なども、残さずきれいにすくえ、洗浄も簡単になります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
1式(2本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)