傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。
色アルミニウム色
仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材
適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min
質量(g)コンテンツの重さ:410
温度(℃)250(最大温度耐性)
乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min
主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩
容積400ml
引火点(℃)-97
危険等級Ⅱ
養生時間8 h
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
1本(400mL)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
欧州車のアルミモールに発生する白サビを保水研磨スポンジで白サビ/くすみを落とします。水溶性ガラスコーテイング剤で輝きが復活します。
用途車のボデイクリーナー
材質保水研磨スポンジ/マイクロアルミナ砥粒/PVAスポンジ ガラスコーテイング剤/ケイ素系化合物
内容量(mL)9
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。
乾燥時間(分)10~15(常温)
耐熱温度(℃)150
成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用
仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台
成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素
セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート ホイール用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。
有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!
用途ホイールコーティング
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色出しからこだわったオリジナルタイガー迷彩とワーカーに涼風を直結する機能性が充実した裏アルミコーティング。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質ポリエステル100%
仕様ファン取付口WINDZONE(R)加工、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー
混率(%)ポリエステル100
機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ミリタリー、ユニセックス
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)
材質ポリエステル100%
混率(%)ポリエステル100
機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%
耐熱温度(℃)220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、汚れをガード。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。
用途熱中症対策、猛暑対策
材質ポリエステル100%
仕様左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、オリジナル刻印ファスナー、内側垂れ防止ループ、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止裾総ゴム仕様、コードストッパー、アームタック、左袖Wペンさし(アイコス収納可能)、オリジナル刻印胸ポケットボタン、ファン取付口WINDZONE(R)加工
混率(%)ポリエステル100
機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス
熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。
しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。
柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど
耐熱温度(℃)約200
材質100%コットン
全長(mm)300
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
サッと手が入る。コンパクト収納。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%
耐熱温度(℃)220
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)14.5×3.5×12.5
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
材質MV1020
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%
耐熱温度(℃)220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
仕様アルミリッチコーティング
材質MV1020
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
色メタリックシルバー
トラスコ品番298-5802
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-40~200
耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200
塗布面積(m2)0.8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.165L
危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
シャンク径(Φmm)6.35
材質ハイス鋼
表面処理窒化アルミコーティング
用途防水、防風に
エスコ品番EA915BD-45
材質ポリエステル(アルミニウムコーティング)
寸法(mm)2134×1321
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ
材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)
シャンク径(mm)対辺6.35
表面処理窒化チタンアルミコーティング
仕様スパイラル
有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
日野トラックのオイル交換時にご使用いただけます。
用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください
厚さ(mm)1.7
内容1袋(10枚)
適合メーカー日野トラック
UDトラックのオイル交換時にご使用いただけます。
用途車のオイル交換時に、オイル排出口部分にご使用ください
厚さ(mm)1.7
品番SZ430-30001
内容1袋(10枚)
外径(mm)42
内径(mm)30.2
適合メーカーUDトラック
1枚
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
耐薬品性・離型性に優れ、熱にも丈夫です。食品衛生法に適合したフッ素コーティング材を使用しています。
先端強度が強く、寿命が長い。
コントロールしやすく、使いやすい。
ロー付け強度の管理が厳重。
仕様●全長(mm):155●刃長(mm):5●径(mm):6
アズワン品番68-0615-42
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。
コントロールしやすく、使いやすい。
ロー付け強度の管理が厳重。
仕様●全長(mm):38●刃長(mm):9.5●径(mm):3
アズワン品番68-0615-41
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!。・効果は1年間持続。・簡単施行、薄く塗るだけ。・短時間施工、1台約10分。・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤
付属品マイクロファイバータオル
成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水
使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください
内容量(mL)10
液性中性
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工
刃数2
材質超硬合金
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ