631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。 鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。 高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。 プラント外面等の高温設備の補修。 メタリックシルバー トラスコ品番298-5802 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-40~200 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)200 塗布面積(m2)0.8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.165L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(316mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に エスコ品番EA920SW-3 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)-50~800 可使時間(分)10 硬化時間(時間)4~6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 表面仕上げツヤ消し 危険物の性状非水溶性
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】。金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
容量(mL)650
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途アルミ 特性耐久 乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■[アルミ製品を腐食からガード!]アルミ建材との密着性に優れ、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成し、長期間アルミ製品を腐食から守ります。 ■[落ち着いたツヤ] アルミ建材の質感に合った落ち着いたツヤ(3分つや)を実現しました。 ■[使いやすいペンキ] 垂れにくく塗りやすい、速乾型塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記の用途以外には使用しないでください。 ■[アルミ建材] シャッター / 門扉 / サッシ / バルコニー / カーポート ■[エクステリア建材] カラーアルミ / アルミ建材 / アルミ鋳物 ■[屋内外の鉄製品・木製品] ■[専用下塗 剤を塗る事で塗れない物も塗れるように] 下記素材に関しては、油性アルミ用下塗り剤を先に塗装してから本品を上塗り塗装してください。 ステンレス / クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮(しんちゅう) / 銅 などの各種非金属 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 高級家具 / フローリング / コンクリート床 / ストーブの高温部 等 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床および立ち上がり / 池 等 ■[摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 特性速乾 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期) 主な用途木部、非鉄金属、鉄部 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。皮膜には耐摩耗性があります。常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。
用途高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ホットプレス型の離型に。 仕様●溶媒:水●引火点:不燃性 その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る グレー 容量(L)1 pH10~11 主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト 比重1.2~1.3 耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900) 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物
1個(1L)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。 有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,598 税込7,258
当日出荷

欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事 動画あり
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!。・効果は1年間持続。・簡単施行、薄く塗るだけ。・短時間施工、1台約10分。・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤 付属品マイクロファイバータオル 成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水 使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください 内容量(mL)10 液性中性 危険物の類別非危険物
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ホイールダストブロッカー SOFT99 動画あり
ホイール表面に超防汚被膜を形成することで、ブレーキダストの付着を防ぎ、きれいなホイールの状態を長期間をキープする専用のホイールコーティング剤。ナノレベルの突起状コーティングが水滴やブレーキダストのこびりつきを抑制、ホイールが劇的に汚れにくくなります。ホイールを洗浄して水分を拭き取り、付属の下地処理シートで油分を脱脂したらスプレーして乾燥させるだけ。スプレー後の拭き取りは不要です。これ1本でホイール8本分施工できます。
セット内容スプレー(200mL)、下地処理シート(8枚入り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。 洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。 スプレー後はホイールに触れないようにしてください。 超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。 耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。 特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。 平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。 次回洗車時に再施工してください。 新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤 容量(mL)300 成分ホイール用汚れ防止コーティング剤 タイプスプレー 区分タイヤ・ホイール用 危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 アルミニウムシルバー色 仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ 適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要 基材木材、金属、段ボール(接着性の良好) 厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作)) 温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235 主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂 容積400ml 引火点(℃)-97 危険等級 養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 光沢高光沢 保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件) 危険物の性状非水溶性 基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に 材質はくり紙/紙 タイプブチルタイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。 pH値8.5 仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい ダークグレー 質量(g)コンテンツの重さ:500 容器 粘度1500mPas 香り特性 ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件) 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
7,998 税込8,798
当日出荷

熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板 質量(g)約1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

耐薬品性・離型性に優れ、熱にも丈夫です。食品衛生法に適合したフッ素コーティング材を使用しています。
1個
10,989 税込12,088
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!軽さを追求した、新開発軽量構造を採用。ラクに持ち運びや出し入れを行うことができます。 表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

袖口や裾などの細かい仕上げに欠かせない仕上げ馬。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル100%、天板:スチール(紛体塗装)、脚部:スチールル(クロームメッキ) 質量(g)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×11×16
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

RS Pro アルミテープ 0.09 mm 、 W.50 mm 、 L.50この RS Pro アルミテープはホイルテープとも呼ばれ、優れた耐熱性を備えています。簡単に切れる粘着テープは、マスキング、カバー、絶縁、修理が簡単です。 テープの片側は、表面に接着する分散アクリル系感圧接着剤でコーティングされています。裏面には、強力なポリエチレンコーティングが施された裏紙が付いています。この材質により、 -20 → +110 ° C の温度範囲に対応できるだけでなく、防水及び難燃性( Fire Class M1 規格に適合)も実現します。このテープの厚さは 0.09 mm で、幅 50 mm 、長さ 50 m です。 Durable でさまざまな用途に適していて、電気及び建設業でよく使用されています。また、金属テープは EDF PMUC (植物用の三次電気製品・材料)認定を取得しており、原子力発電所で使用することができます。特長と利点.金属(アルミホイル)テープ .フォイルの厚さは 0.05 mm . 3.8 N/cm の接着力 .長さ 50 m .幅 50 mm .最大耐熱温度は +110 ° C .最低温度抵抗: -20 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板厚:3.5・セラミックスが遠赤外線効果を発揮するので、中火以下でも 食材の芯まで火が通ります。アルミ素材の熱伝導率の良さで、ムラなく全体に熱が伝わる ので、調理が短時間で済みます。内側が白いので焼き具合が分かります。Thermolon TM ミネラルコーティング加工!!環境配慮商品!優れた剥離性・耐久・耐熱・耐摩耗性のグリーンパン・ミネラルコーティングは無機コーティング剤で環境を配慮し CO2排出量60%を実現!・高い硬度(9H)、優れた耐熱性(450℃)、耐摩耗性が大変優れ ています。従来のフッ素コーティングのようなフライパンの膨れ、剥がれ 等は発生しません。IH対応(200V専用)
板厚(mm)3.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。アルミニウムや銅の加工に最適なネジレ角&刃先角度設計とアルミが溶着しにくい特殊コーティングの組み合わせにより、快適な切れ味が長く続きます。
用途アルミ材・銅・木材・樹脂などの穴あけ作業に。 セット内容【mm】六角軸ドリル(2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0) 材質ドリル/コバルトハイス鋼+チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材アルミ材・銅・木材・樹脂など 入数10本
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

ミニハンカチやアップリケの取り付けなど、わざわざアイロン台を出すまでもないちょっとしたアイロンがけにぴったりなサイズ感のアイロンボード。コンパクトなサイズなので本棚やファイルケースにも収まり、置く場所も選びません。裾上げなどの折り目付けやネームタグやアップリケの接着に。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング加工)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板 アルミ 質量(g)約255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×18.5×2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。 高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。 アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。 かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)4500 タイプスタンド式 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84 収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
5,098 税込5,608
9日以内出荷

人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。 服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。 シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。 面倒だった袖口も簡単に掛けれます。 表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。 スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち! スチームの通りがよく、パリッとキレイに仕上がります。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

RS Pro の安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 3mmシャックル長さ = 21mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 23mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

4つのスッキリポイント 1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。 2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。 3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利 4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

RS Pro の 40 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施された純アルミ製ボディを備え、リセット可能なコードも備えています。色は青で、使用済みのアルミスチール材です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 6mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = 青ボディ幅 = 40mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

機能満載!アイロン掛けのお悩み解決アイロン台 アイロン掛けのお悩みを解決してくれるスタンド式アイロン台。 アームホールに沿う形状だから、シャツの立体部もきれいな仕上がり。 パンツやスラックスなどの股上にピッタリ沿うボトムカーブ設計で、シワなくすっきり。 スライド式ハンバーフックで、クローゼットに引っ掛けて収納。 スチールメッシュ構造だから丈夫で長持ち。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×36×20
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

RS Pro の 30 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施されたアルミ製ボディとリセット可能なコードを備えています。色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 5mmシャックル長さ = 25mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 32mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの舟型タイプ。 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、サッと使えるコンパクトな舟形タイプ。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体は穴抜き構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク! 独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。 インテリアになじむ北欧柄を採用。メーカーのスチームアイロンのデザイン性ともマッチします。
材質[本体]ポリプロピレン、[フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)1200 タイプ舟形 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×18 収納時寸法(cm)W60×D36×H6
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷