緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)250
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3;99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
バイアル・ストロー 落下防止用。
ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
1セット(50本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
ハサミで簡単にカットする事ができます。
断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
材質グラスファイバー+アルミニウム
肉厚(mm)0.23
使用温度(℃)-60~255
関連資料FLAチューブカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(FLAチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(FLAチューブ).pdf(0.07MB)
種類アルミ管
材質アルミ
長さ(m)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)25
機能耐候性
色(保温材)ベージュ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2
バルブ形式英式
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
スムーズなアクセル操作をサポートするフローティングシステムを採用。独自の中空構造がチューブとハンドルバーの接触面積を減らし、摩擦抵抗を大幅に低減。強度に優れる6061 T-6アルミ合金を高精度加工。
仕様アルミチューブシリンダ
種類一般シリンダ
クッション両側クシション付
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ガイド付
給油無給油
HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
使用温度(℃)最高1500
化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.15MB)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/4
トラスコ品番450-9269
質量(kg)0.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)16
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径3/8
トラスコ品番450-9226
質量(kg)1.4
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)23
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径1/2
トラスコ品番450-9285
質量(kg)2.7
タイプインチ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)38
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
生産現場で使用されるアルミフレームに取り付けできる配線結束チューブ。工具の必要が無く指先で摘まんで簡単に篏合が可能。好みの長さにハサミ等で簡単に加工ができる(穴あけ加工も可能)。繰り返しの脱着が可能で配線組み換えの作業時間が短縮できます。難燃性規格 UL224 VW-1相当(非登録)
材質半硬質塩化ビニル
形状イージーロックチューブ
色グレー
長さ(m)15
適合温度(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。
適合管径10
トラスコ品番450-9234
質量(kg)1.3
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
曲げ半径(mm)24
1本
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
穴数28
タイプ1.5mLチューブ用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
穴数20
タイプ2.0mLチューブ用
穴径(Φmm)11.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
穴数30
タイプ0.5mLチューブ用
穴径(Φmm)7.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
穴数20
タイプ1.5mLチューブ用
穴径(Φmm)11.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
穴数40
タイプ0.5mLチューブ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
穴数28
タイプ2.0mLチューブ用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ