金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
全長(mm)1350
品番3836
刃幅(mm)200
全質量(g)600
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。
金属ヘラも使える強力コーティング。
サイズ(cm)28
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
適合ガス火専用
全長(mm)480
質量(g)559
寸法(幅W×高さH)(mm)290×120
深さ(mm)約71
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。切断時、ハンドルが邪魔にならない段違い構造です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。ペットボトルなどのキャップ廻し付です。缶のフタ明けなどに便利なヘラ付です。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(グリップ)PP
刃厚(mm)約2.3
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)SUS420J2
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(kg)1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115
深さ(mm)約66
表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キズや汚れに強いマーブルダイヤモンド加工。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)。耐腐食性に優れ、錆びることがありません。プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。
用途窓ガラス清掃に
材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮
キズや汚れに強いマーブルダイヤモンド加工。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)473
サイズ(cm)13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×140×75
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
キズや汚れに強いマーブルダイヤモンド加工。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
本体・刃はステンレスで錆びにくい。ハンドルはアルミで軽量。ヘラ刃なので「しなり」があり、床を傷つけにくい。壁際作業がしやすい斜め刃。
全長(mm)55/65
品番3837
刃幅(mm)200
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用
仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い
適合硬化剤(Y-10)
種別中間
色淡灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。
伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。
材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。
スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):2550~9000●最短:2.55m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4698
アズワン品番67-5606-02
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
膜厚(mm)20以内
硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)
危険物の性状第2種/第2種
超低収縮
新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。
高研磨性
研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。
高密着性
「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。
速乾性
セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)
膜厚(mm)10以内
硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)
危険物の性状第2種/第2種
耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。密着用ヘラ付
仕様●幅(mm):40●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●材質:基材:表面コート処理アルミニウム粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙ヘラ:ポリエチレン
アズワン品番65-3898-94
1巻
¥725
税込¥798
翌日出荷
1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。
使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)
研磨可能時間(分)(20℃)約20
指触乾燥時間(分)約10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種
1缶(5kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
密着用ヘラ付。シワ・キズになりにくく、はがしやすい。水やゴミが入りやすい流し台と壁などのすき間をしっかりふさぎます。軟質アルミニウムにポリエステルをラミネート加工した高級タイプです。
仕様●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:ホワイト●サイズ:L(40cm)●1袋:10枚入
アズワン品番65-3865-66
1袋(10枚)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト。
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し。
金属ヘラも使用可能。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)594
表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×47×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
金属ヘラが使える強力コーティング!
外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
深さ(mm)74
板厚(mm)2.5
加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
対応オール熱源
耐熱温度(℃)150
底面の厚さ(mm)0.5
本体は熱伝導が良く、保温性・耐久性に優れたアルミダイキャスト。
ハンドルの取り付け部分が本体と一体構造になっているからフライパン内面の凹凸は無し。
金属ヘラも使用可能。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)528
表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×48×9
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。
コンビネイター用プレミアムスリーブ。
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。
コンビネイターTバー2.0。
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。
コンビネイターハンドル2.0。
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ
材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
硬質セラミック配合により高い耐久性を実現。金属ヘラ試験100万回クリア。金属ヘラ使用可能。温度
材質表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット。新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850
トラスコ品番379-0874
幅(mm)610
高さ(mm)1073
奥行(mm)1328
電源(V)バッテリー
電源バッテリー
清掃能力(m2/h)2550
充電時間(時間)12
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。
リシン面やスタッコ面でも傷つきにくい高耐久タイプ。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強いアメゴムタイプです。
厚さ(mm)5
色アメ色
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(取手)フェノール樹脂
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約381
サイズL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×160×75
深さ(mm)31.5
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
呼び寸法(cm)13×18
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)
表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
朝食やお弁当のおかず作りに。小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ