1,620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(16個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。 適合5C用 タイプF型
1袋(20個)
379 税込417
翌日出荷


1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。
外径(Φmm)75 高さ(mm)10
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 使用温度範囲(℃)-60~+200
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所アルミリングキャッチ
エコ商品
材質アルミ軽合金 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。 材質アルミ軽合金 材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)アルマイト
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ニッサチェインリング
エコ商品
材質 表面処理ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
適合4C用 タイプF型
1袋(20個)
329 税込362
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

トーグ安全工業アルミリングバー Φ34
耐久性に優れています。 アルミ製なので、耐久性や耐候性に優れており長期間使用できます。 赤反射シート・ソフトリング使用。
1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。
材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ 金具町野式 耐圧(MPa)1.3 取付方式加締め 規格一般品
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)攪拌棒アルミリング付
一般糊用で、3枚の羽にリングが付き、撹拌時には糊オケを傷付けにくくなっています。
リング外径(Φmm)145 チャック径(Φmm)10以上
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-R。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ レッド タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-BL。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ ブルー タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内寸Φ180×H50mm●木蓋付●材質:アルミ●コード番号:AL1188 アズワン品番67-8141-33
1個
8,098 税込8,908
欠品中

1個
309 税込340
4日以内出荷

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0502-B。プロトオリジナルカラーです。ワンポイントデザインなので車両イメージを保ちつつ個性的なカスタムが可能です。販売備考:タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):粉体塗装。付属品:カバーのみ。型番:170-0502
特記プロトオリジナルカラー 付属品カバーのみ 材質アルミ ブラック タイプエアスティンガーステルス 表面処理粉体塗装 型番170-0502
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンクラフト18-8丸型セルクル
材質本体:18-8ステンレス 質量(kg)0.18 品名・タイプセルクルリング
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0715A。S&Sエアクリーナーの新定番エアスティンガー。カバー上面もフィルター構造になっており吸気効率を最大限まで引き上げます。クラシックカスタムなデザインを踏襲しながらS&Sが新たな旋風を巻き起こす。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア 材質リング:アルミ シルバー 備考プリフィルター設定あり タイプエアスティンガーステルス 表面処理ポリッシュ 関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品【品番】170-0723A,
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0714A。エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。広面積のフィルター表面は、M8の純正フィルターに比べ55%増加させます。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア 材質リング:アルミ シルバー 備考プリフィルター設定あり タイプエアスティンガーステルス 表面処理ポリッシュ 関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品【品番】170-0723A,
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0724A。S&Sエアクリーナーの新定番エアスティンガー。カバー上面もフィルター構造になっており吸気効率を最大限まで引き上げます。クラシックカスタムなデザインを踏襲しながらS&Sが新たな旋風を巻き起こす。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア 材質リング:アルミ シルバー 備考プリフィルター設定あり タイプエアスティンガーステルス 表面処理ポリッシュ 関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品【品番】170-0723A,
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0716A。S&Sエアクリーナーの新定番エアスティンガー。カバー上面もフィルター構造になっており吸気効率を最大限まで引き上げます。クラシックカスタムなデザインを踏襲しながらS&Sが新たな旋風を巻き起こす。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア 材質リング:アルミ シルバー 備考プリフィルター設定あり タイプエアスティンガーステルス 表面処理ポリッシュ 関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686, 関連部品【品番】170-0723A,
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

軽くて錆びにくいアルミニウム製クリップです。クリップ1袋8個入りです
用途アルミニウム製クリップ 材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×15
1個
309 税込340
5日以内出荷

センターボアがストレートなホイールにお勧め。
外径(Φmm)73 材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質アルミ 容量(L)3.6 寸法(mm)Φ193×H200 品名・タイプクーラー EBM品番6819400
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)