ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
伸度(%)7
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]
引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン
ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ
ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
やぶれにくい、新特殊シール構造
黒い袋で中が見えにくく、丈夫なので汚物等の処理に役立ちます
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.013
寸法(mm)約300×350
色黒
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番65-0499-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
種別電子機器用
色シルバー
基材厚さ(mm)0.050
電気抵抗(Ω/cm2)0.08
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)9.81
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
大きなお料理用
引き出しやすいガイドリール付
切れやすく使いやすいノコギリ刃
材質アルミニウムはく
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)
RoHS指令(10物質対応)対応
よく伸び、ピタッとくっつく
プロ用としても多く使われています
フリージングから電子レンジまで
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
電子レンジ○
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式
野菜・くだものの保存に
旅行・ドライブに
パンの保存やお菓子入れに
便利なマチ付
やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.01
寸法(mm)約250×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
¥139
税込¥153
欠品中
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用
静電気除去やアース取り
除電ブラシの固定
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.020
剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]
電気抵抗(Ω/cm2)0.5
粘着力(N/25mm)14.71
粘着力(N/10mm:参考値)5.88
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります
オーブン料理に最適
電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります
シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません
クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません
表・裏両面使えます
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
長さ(m)10
幅(cm)30
耐熱温度(℃)250(20分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式
野菜・くだものの保存に
旅行・ドライブに
パンの保存やお菓子入れに
便利なマチ付
やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.01
寸法(mm)約250×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)10
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ